Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte 3 flammig Industrial Schwarz Gold Design Rohr mit LED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte 3 flammig Industrial Schwarz Gold Design Rohr mit LED
Pendelleuchte 3 flammig Industrial Schwarz Gold Design Rohr mit LED
Pendelleuchte 3 flammig Industrial Schwarz Gold Design Rohr mit LED
Pendelleuchte 3 flammig Industrial Schwarz Gold Design Rohr mit LED
Pendelleuchte 3 flammig Industrial Schwarz Gold Design Rohr mit LED
Pendelleuchte 3 flammig Industrial Schwarz Gold Design Rohr mit LED
Pendelleuchte 3 flammig Industrial Schwarz Gold Design Rohr mit LED
Artikel-Nr.:
     1609-606LM48
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     606LM48
EAN/GTIN:
     4260768177871
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte 3 flammig Industrial Schwarz Gold Design Rohr mit LED

Diese Industrial Style Pendelleuchte verspricht Lichtdesign in vollendeter Form.

Das besondere Erscheinungsbild der 3 flammigen Hängeleuchte entsteht durch den charakteristischen Leuchtenkorpus im Design Rohr sowie die drei 25 cm großen, sandschwarzen Metallschirme mit goldfarbener Innenfläche. Genau dieser Look verleiht der Designklassiker Pendelleuchte den unverkennbaren Charme einer alten Fabrikleuchte.

Mit einer Gesamtlänge von 113,5 cm und einer Abhängung von 140 cm passt sie sich zudem jeder Umgebung perfekt an.

So angesagt wie das Design der Pendelleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als ausgefallene Hängelampe in großzügigen Fluren und Dielen, als Industrial Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als spezieller Eyecatcher in Ihrem Wohnraum oder auch als stylische Designerlampe in öffentlichen Bereichen (z.B. über Empfangstheken) oder in der Gastronomie.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Esszimmerlampen und Küchenlampen oder sonstigen auffälligen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Das Pendel ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und wird inklusive passender Filament LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 8 Watt und 700 Lumen geliefert. Diese sind mit einer sogenannten Switch Dimmer Funktion ausgestattet und lassen sich über Ihren herkömmlichen Wandschalter in 3 Stufen (100% - 50% - 25%) dimmen.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt - Gold matt
Abmessungen:
Höhe: 140 cm, Breite: 113,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 8 Watt)
Lichtstärke:
3 x 700 Lumen = 2100 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
4,77 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, Pendelleuchte-n, Pendel-Lampe, Hängelampe-n, Hängeleuchte-n, LED, dimmbar-e, hängend, für, über, 3, drei-flammig, Vintage, Industrie-Design, Industrie-Look, Industrial, Style, Esstischlampe-n, Esstisch-Leuchte, Esszimmer-Tisch, Esszimmerlampe-n, Esszimmerleuchte-n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 91,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,15*
€ 138,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,03*
€ 136,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,52*
€ 131,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,76*
€ 125,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,54*
€ 108,93
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R30605LM032
ab € 72,36*
Ähnlich
meineWunschleuchte
3138LM332
ab € 96,46*
Ähnlich
meineWunschleuchte
15345LM4H
ab € 270,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.