| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-607LM62 Herst.-Nr.: 607LM62 EAN/GTIN: 4260688157717 |
| |
|
| | |
| LED Hängelampe oval 1 flammig Schwarz, Lampenschirm innen Gold, Ø 30cm Lichtdesign in besonderer Form verspricht diese 1 flammige Pendelleuchte mit ovalem Lampenschirm. Mit ihrem angenehmen Design verwöhnt sie Ihre Umgebung mit einem wohnlichen Ambiente. Der schwarze Lampenschirm der Hängelampe ist von innen goldfarben und hat einen Durchmesser von 30 cm. Durch die eingearbeitete Struktur erhält er eine besondere Note. So zeitgemäß wie das Design der Pendelleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als schönes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als tolle Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach einflammigen Küchenlampen, Esszimmerlampen oder nach sonstigen Wohnraumleuchten oder Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese Pendellampe in jeder Hinsicht gerecht. Die Hängeleuchte ist mit einer E27 Fassungen ausgestattet und wird inklusive eines passenden LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 8,5 Watt und 806 Lumen in Warmweiß geliefert. Dieses ist dimmbar, so dass Sie bei zusätzlichem Einbau eines geeigneten Wanddimmers für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen können. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz - Gold | Abmessungen: | Höhe: 140 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendel-leuchten, Pendellampe, Lampenschirm, Vintage, Style, Optik, Industrial, 1, ein-flammig, für, mit, aus, über, LED, dimmbar-e, Design-Lampen, Küche, Küchenlampen, Küchentheke, Esszimmertisch, Esszimmer-lampen, Esszimmerleuchten, Esstisch-lampe, Esstischleuchte |
| | |
| |