| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-608100324 Herst.-Nr.: 608100324 EAN/GTIN: 4017807211788 |
| |
|
| | |
| Rustikale Deckenleuchte QUINTA Rostfarbig mit Glasschirm Alabaster, Ø 42cm Klassische runde Deckenleuchte im Landhaus Stil für eine Stilvolle Beleuchtung Ihrer Wohnräume! Mit ihrem rustikalen Charme verleiht die rostfarbige Deckenlampe jedem Raum das gewisse etwas. Diese hochwertige Deckenleuchte überzeugt mit rustikal gestalteten Korpus aus Metall und dem edlen, alabasterfarbigen Glasschirm. Diese exklusive Deckenleuchte im Landhaus-Stil wird Ihren Wohnbereich um ein tolles Design-Objekt bereichern. Die Leuchte hat einen Durchmesser von 42cm und ist 32cm hoch. Aufgrund ihres edlen Designs sind die Einsatzmöglichkeiten dieser Leuchte sehr vielfältig: Ob als schmuck volle Deckenleuchte in Eingangsbereichen und Fluren, als stilvolle Schlafzimmerleuchte oder auch als exklusives Wohnaccessoire in Ihrem Wohnraum. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Lampe QUINTA in jeder Hinsicht gerecht, indem sie sich als stilvolles Unikat unter den Deckenleuchten erweist. Die dimmbare Innenleuchte ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 60 Watt geeignet. Diese sind nicht im Lieferumfang mit enthalten. Bei Einbau eines dimmbaren Leuchtmittels und eines Wanddimmers können Sie die Deckenlampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Auch zu finden unter: Wohnraumleuchten, Innenbeleuchtung, Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Rost antik - Weiß Alabaster, marmoriert | Abmessungen: | Höhe: 32 cm, Durchmesser: 42 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 4,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenlicht, Lampen, Leuchten, Deckenbeleuchtung, Lampenschirm, Glas, Glasschirm, runder, rund, rostfarben, Alabaster, Weiß, Design, Rustikal, Antik, für, fürs, Wohnzimmer, Esszimmer, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Innen, Beleuchtung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 84,33* | € 107,06* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 84,43* | € 107,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,30* | € 109,37* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,59* | € 110,86* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 93,85* | € 118,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|