| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-608200279 Herst.-Nr.: 608200279 EAN/GTIN: 4017807392531 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Edle Deckenleuchte HOSTEL mit Lampenschirm Ø30cm aus Stoff in Schwarz & Gold Raffiniert designt und perfekt platziert wird die zweiflammige Deckenleuchte HOSTEL zu einem echten Hingucker in Ihrem Wohnraum! Um den Look der Deckenlampe optimal abzurunden und dennoch stylisch zu gestalten, setzt man auf individuelle Details. In diesem Fall genießt der schöne Stofflampenschirm eine besondere Aufmerksamkeit. Die runde Leuchte knüpft an den anhaltenden Gold-Trend an, indem das Äußere der Leuchte ist in schwarz matt gehalten und das Innere des Schirms goldfarbig gestaltet ist. Das Gold im Inneren dieser zeitlosen Deckenbeleuchtung reflektiert das Licht und lässt den gesamten Schirm aus Stoff erleuchten und schimmert glanzvoll im Licht und sorgt somit für eine warme Deckenbeleuchtung. Der auffällige Stofflampenschirm der runden Leuchte hat einen Durchmesser von 30cm und schwebt mit 22cm elegant von der Zimmerdecke, lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern! So angenehm wie das Licht dieser Deckenbeleuchtung, so vielfältig sind auch seine Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Lampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Licht über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant. Ganz gleich, welche Art von Deckenleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Esszimmerlampen, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten oder hochwertigen Innenlampen zum Aufhängen sind, all diesen Ansprüchen wird diese coole Leuchte in jeder Hinsicht gerecht. Das Deckenlicht in schwarz matt ist mit zwei E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet. Bei Einbau eines geeigneten Wanddimmers sowie Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie die Leuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. * Geeignet für 2 x E14-Leuchtmittel bis max. 40W (nicht enthalten) Auch zu finden unter: Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Gold glänzend | Abmessungen: | Höhe: 22 cm, Durchmesser: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,717 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, Leuchten, Lampen, Deckenbeleuchtung, Licht, Deckenlicht, mit, aus, Stoff, Textil, Lampenschirm, Stoffschirm, Textilschirm, Stofflampen, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Büro, Flur, Runde, modern, Gold, Schwarz, dimmbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 29,98* | € 41,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 32,71* | € 44,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 33,61* | € 45,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 41 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 33,90* | € 46,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 43,25* | € 57,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|