Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte AMOS 3 flammig 100cm lang - Rauchglas Kugeln Ø 20cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte AMOS 3 flammig 100cm lang - Rauchglas Kugeln Ø 20cm
Pendelleuchte AMOS 3 flammig 100cm lang - Rauchglas Kugeln Ø 20cm
Pendelleuchte AMOS 3 flammig 100cm lang - Rauchglas Kugeln Ø 20cm
Pendelleuchte AMOS 3 flammig 100cm lang - Rauchglas Kugeln Ø 20cm
Pendelleuchte AMOS 3 flammig 100cm lang - Rauchglas Kugeln Ø 20cm
Pendelleuchte AMOS 3 flammig 100cm lang - Rauchglas Kugeln Ø 20cm
Artikel-Nr.:
     1609-60838
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     60838
EAN/GTIN:
     4003694608381
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte AMOS 3 flammig 100cm lang - Rauchglas Kugeln Ø 20cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese auffällige, 3flammige Pendelleuchte: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Minimalistische Leuchten wie diese Honsel Pendelleuchte der Serie AMOS setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Die Design Pendelleuchte besteht aus drei rauchfarbenen Glasschirmen mit einem Durchmesser von jeweils 20 cm sowie einer sandschwarzen, 150 cm langen Aufhängung. Die Gesamtlänge der Leuchte beträgt 100 cm.

So sanft und atmosphärisch wie die Lichtspiele dieser Pendelleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als auffälliges Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als effektvolle Hängelampe im Wohnzimmer über dem Couchtisch oder auch als moderne Designerlampe über Theken und Tresen im Wohnraumbereich.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach Küchenlampen und Esszimmerlampen, nach Wohnzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten im Industrial Style sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Hängelampe ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal je 40 Watt geeignet. Da man einen direkten Einblick auf die Leuchtmittel hat, empfehlen sich hier Filament Leuchtmittel. Bei zusätzlicher Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln sowie Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie die Leuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine noch individuellere Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 100 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 15 cm – Durchmesser: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,834 kg
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, fischer & honsel pendelleuchte, Balkenpendelleuchten, Balkenpendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, hängende, Deckenbeleuchtung, Kugelform, 3, dreiflammige, mehrflammige, mit, aus, fürs, über, Lampenschirm, Glasschirm, Rauchglas, Glasleuchten, Glaslampen, Glaskugel, schöne, minimalistische, moderne, ausgefallene, stylishe, Vintage, Retro, Stil, Style, Look, Industriedesign, Industrial, Designlampen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmertisch, Küchenpendelleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentisch, Beleuchtung, Kücheninsel, Küchentheke, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Couchtisch, Loft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 211,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 262,39*
€ 312,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 244,45*
€ 290,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 241,14*
€ 286,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 211,74*
€ 251,97
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FHL easy
890012
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.