Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte MIRO einflammig Schwarz Rauchglas Ø 25cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte MIRO einflammig Schwarz Rauchglas Ø 25cm
Pendelleuchte MIRO einflammig Schwarz Rauchglas Ø 25cm
Pendelleuchte MIRO einflammig Schwarz Rauchglas Ø 25cm
Pendelleuchte MIRO einflammig Schwarz Rauchglas Ø 25cm
Pendelleuchte MIRO einflammig Schwarz Rauchglas Ø 25cm
Pendelleuchte MIRO einflammig Schwarz Rauchglas Ø 25cm
Pendelleuchte MIRO einflammig Schwarz Rauchglas Ø 25cm
Artikel-Nr.:
     1609-60843
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     60843
EAN/GTIN:
     4003694608435
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte MIRO einflammig Schwarz Rauchglas Ø 25cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese auffällige Pendelleuchte: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Minimalistische Leuchten wie diese Honsel Pendelleuchte der Serie MIRO setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Die Design Pendelleuchte besteht aus einem rauchfarbenem Glasschirm mit einem Durchmesser von 25 cm sowie einer sandschwarzen, 150 cm langen Aufhängung. Der Industrial Look der Leuchte wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild.

So sanft und atmosphärisch wie die Lichtspiele dieser Pendelleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als auffälliges Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als effektvolle Hängelampe in Fluren und Dielen oder auch als moderne Designerlampe über Theken und Tresen im Wohnraumbereich.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach Küchenlampen, Esszimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten im Industrial Style sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Hängelampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet. Da man einen direkten Einblick auf das Leuchtmittel hat, empfehlen sich hier Filament Leuchtmittel. Bei Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln sowie zusätzlichem Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie die Leuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine noch individuellere Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 150 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,25 kg
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, fischer & honsel pendelleuchte, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, hängende, 1, einflammige, mit, aus, fürs, und, über, Lampenschirm, Glasschirm, Rauchglas, Glasleuchten, Glaslampen, runde, kleine, schöne, minimalistische, moderne, ausgefallene, stylishe, Vintage, Retro, Stil, Style, Look, Industriedesign, Industrial, Designlampen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmertisch, Küchenpendelleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentisch, Beleuchtung, Kücheninsel, Küchentheke, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Couchtisch, Galerie, Treppenhaus, Loft, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,66*
€ 57,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,58*
€ 56,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,57*
€ 53,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,09*
€ 50,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,99*
€ 48,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,65*
€ 41,23
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FHL easy
890012
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.