Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte einflammig Lamellen Lampenschirm Gold, 23x23cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte einflammig Lamellen Lampenschirm Gold, 23x23cm
Pendelleuchte einflammig Lamellen Lampenschirm Gold, 23x23cm
Pendelleuchte einflammig Lamellen Lampenschirm Gold, 23x23cm
Pendelleuchte einflammig Lamellen Lampenschirm Gold, 23x23cm
Pendelleuchte einflammig Lamellen Lampenschirm Gold, 23x23cm
Pendelleuchte einflammig Lamellen Lampenschirm Gold, 23x23cm
Pendelleuchte einflammig Lamellen Lampenschirm Gold, 23x23cm
Artikel-Nr.:
     1609-60879
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     60879
EAN/GTIN:
     4003694608794
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte einflammig Lamellen Lampenschirm Gold, 23x23cm

Stylisch und elegant zugleich kommt diese ausgefallene, einflammige Pendelleuchte daher.

Der innenliegende, goldfarbene Lampenschirm in Lamellen Optik sorgt für tolle Lichtspiele im Raum, so dass eine warme, wohnliche Atmosphäre entsteht. Der äußere, 23x23 cm Metallrahmen in mattem Schwarz wird von einer 150 cm langen Abhängung gehalten und rundet den extravaganten Farb- und Formmix stilvoll ab.

Mit ihrem ansprechenden Design verschönert die Pendelleuchte jeden Wohnraum: Ob als moderne Hängelampe über dem Couchtisch im Wohnzimmer, als stylisches Pendel über Ihrem Esstisch im Esszimmer oder als Design Küchenlampe - diese Pendelleuchte ist Eyecatcher und Wohnaccessoire zugleich!

Das Pendel ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet. Da man durch den Gitterlampenschirm einen direkten Einblick auf das Leuchtmittel hat, kommt ein dekoratives Filament Leuchtmittel hier am besten zur Geltung.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Gold, Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 23 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,4 kg
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, fischer & honsel pendelleuchte, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, hängende, Deckenbeleuchtung, 1, einflammige, mit, aus, fürs, übern, neben, Lampenschirm, Gitterlampen, Lamellenlampen, eckige, kleine, Metall, goldende, schwarze, schöne, moderne, stylische, ausgefallene, Vintage, Designlampen, Designerlampen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmertisch, Flurlampen, Flurleuchten, Treppenhaus, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Bett, Nachttisch, Wohnraumleuchten, Couchtisch, Galerie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 86,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,97*
€ 132,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,47*
€ 130,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,46*
€ 125,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,72*
€ 119,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,95*
€ 103,47
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R30253030
ab € 21,63*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30561032
ab € 19,76*
Ähnlich
TRIO Leuchten
313900132
ab € 94,38*
Ähnlich
Fischer & Honsel
60784
ab € 43,08*
Ähnlich
Globo
15697H
ab € 56,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.