Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte DINI 3flammig Rauchglas Schwarz mit Messing - 115cm lang


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte DINI 3flammig Rauchglas Schwarz mit Messing - 115cm lang
Pendelleuchte DINI 3flammig Rauchglas Schwarz mit Messing - 115cm lang
Pendelleuchte DINI 3flammig Rauchglas Schwarz mit Messing - 115cm lang
Pendelleuchte DINI 3flammig Rauchglas Schwarz mit Messing - 115cm lang
Pendelleuchte DINI 3flammig Rauchglas Schwarz mit Messing - 115cm lang
Artikel-Nr.:
     1609-60890
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     60890
EAN/GTIN:
     4003694608909
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte DINI 3flammig Rauchglas Schwarz mit Messing - 115cm lang

Geben Sie besonderen Leuchten einen besonderen Platz! - Zeitlos schöne Lichtinspiration verspricht diese auffällige Pendelleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten.

Die 3 flammige Retro Kugellampe hat eine Gesamtlänge von 115 cm und eine 140 cm lange, schwarze Abhängung, welche im Zusammenspiel mit dem messingfarbenen Finish ein harmonisches Gesamtbild schafft. Die jeweils 25 cm großen Kugeln aus rauchfarbenem Glas sorgen hierbei noch einmal für eine ganz besondere Lichtatmosphäre.

So einzigartig wie das Erscheinungsbild der Design Pendelleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekorative Esstischlampe, als zeitgemäßes Pendel über einer Küchentheke oder als Wohnzimmerlampe über dem Couchtisch.

Ganz gleich welche Art von Hängelampen Sie benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Esszimmerlampen und Küchenlampen, nach modernen Wohnzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, die Pendelleuchte DINI wird Ihrem persönlichen Anspruch in jeder Hinsicht gerecht.

Die Kugelleuchte ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 40 Watt geeignet. Da man durch die Rauchglas Lampenschirme einen direkten Einblick auf das Leuchtmittel hat, empfehlen sich hier dekorative Filament Leuchtmittel, welche das Gesamtbild der Leuchte vervollständigen und sie garantiert zum neuen Eyecatcher in Ihrem Zuhause machen.

Bei Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln sowie zusätzlichem Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie die Hängelampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
Schwarz, Transparent - Messing
Abmessungen:
Höhe: 140 cm, Breite: 115 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,7 kg
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, fischer & honsel pendelleuchte, Balkenpendelleuchten, Balkenpendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, hängende, Kugellampen, Kugelleuchten, Kugelpendel, Kugelform, 3, dreiflammige, mehrflammige, mit, aus, fürs, und, über, Lampenschirm, Glasschirm, Rauchglas, Glasleuchten, Glaslampen, Glaskugel, lange, runde, schöne, minimalistische, moderne, ausgefallene, stylishe, Vintage, Retro, Stil, Style, Look, Designlampen, Designerlampen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmertisch, Küchenpendelleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentisch, Beleuchtung, Kücheninsel, Küchentheke, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Couchtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,00*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 87,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,45*
€ 132,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 111,14*
€ 132,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,85*
€ 127,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,29*
€ 120,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,00*
€ 103,53
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FHL easy
890009
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.