Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große moderne Deckenleuchte BARONESS mit Metallschirm Weiß matt Ø 45cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Große moderne Deckenleuchte BARONESS mit Metallschirm Weiß matt Ø 45cm
Große moderne Deckenleuchte BARONESS mit Metallschirm Weiß matt Ø 45cm
Große moderne Deckenleuchte BARONESS mit Metallschirm Weiß matt Ø 45cm
Große moderne Deckenleuchte BARONESS mit Metallschirm Weiß matt Ø 45cm
Große moderne Deckenleuchte BARONESS mit Metallschirm Weiß matt Ø 45cm
Große moderne Deckenleuchte BARONESS mit Metallschirm Weiß matt Ø 45cm
Große moderne Deckenleuchte BARONESS mit Metallschirm Weiß matt Ø 45cm
Große moderne Deckenleuchte BARONESS mit Metallschirm Weiß matt Ø 45cm
Artikel-Nr.:
     1609-608900331
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     608900331
EAN/GTIN:
     4017807413717
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Große moderne Deckenleuchte BARONESS mit Metallschirm Weiß matt Ø 45cm

Diese schöne Deckenlampe überzeugt durch ihr modernes und gleichzeitig minimalistisches Design. Der Lampenschirm besteht aus weißem Metall, wobei die Ober- und Unterseite jeweils durch eine weiße Acrylscheibe abgeschlossen wird, sodass das Licht sowohl nach oben als auch nach unten abgegeben wird. Dies sorgt für eine gemütliche Atmosphäre und verleiht der Deckenleuchte eine dezente Eleganz.

So angenehm wie das Erscheinungsbild dieser minimalistischen Innenleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als moderne Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenleuchte im Wohnzimmer oder als schöne Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder eleganten Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Deckenleuchte BARONESS in jeder Hinsicht gerecht.

Das Deckenlicht hat einen Durchmesser von 45 cm sowie eine Höhe von 23 cm. Die Lampe ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 15 Watt geeignet. Bei zusätzlichem Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 23 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 45 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 15 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,455 kg
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Küchenleuchten, Küchenlampen, Couchtisch, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, schöne, moderne, klassische, weiße, Esszimmertisch, runde, große, Lampenschirm, Schirmlampen, Metallschirm, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, flurlampen, flurleuchten, flurbeleuchtung, treppenhaus, esszimmerlampen, esszimmerleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
609800431
ab € 122,65*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1002R60W
ab € 60,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.