Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte SAMU einflammig Schwarz mit Rauchglas Ø 18cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte SAMU einflammig Schwarz mit Rauchglas Ø 18cm
Pendelleuchte SAMU einflammig Schwarz mit Rauchglas Ø 18cm
Pendelleuchte SAMU einflammig Schwarz mit Rauchglas Ø 18cm
Pendelleuchte SAMU einflammig Schwarz mit Rauchglas Ø 18cm
Pendelleuchte SAMU einflammig Schwarz mit Rauchglas Ø 18cm
Pendelleuchte SAMU einflammig Schwarz mit Rauchglas Ø 18cm
Artikel-Nr.:
     1609-60895
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     60895
EAN/GTIN:
     4003694608954
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Pendelleuchte SAMU einflammig Schwarz mit Rauchglas Ø 18cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese auffällige, einflammige Pendelleuchte: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Minimalistische Leuchten wie diese Honsel Hängelampe der Serie SAMU setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Die Design Hängeleuchte setzt sich aus einem zylinderförmigen Rauchglasschirm mit einem Durchmesser von 18 cm (Höhe 25 cm) und einer sandschwarzen, 150 cm langen Abhängung zusammen. Der Industrial Look wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild.

So sanft und atmosphärisch wie die Lichtspiele dieser Pendelleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als auffälliges Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Industrial Style Lampe über dem Couchtisch im Wohnzimmer oder auch als moderne Designerlampe über Theken und Tresen - sei es im Wohnraumbereich oder in öffentlichen Bereichen, z.B. in der Gastronomie.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach Küchenlampen, Esszimmerlampen, Wohnzimmerlampen oder sonstigen angesagten Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Das Pendel ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet. Da man einen direkten Einblick auf das Leuchtmittel hat, empfiehlt sich hier ein dekoratives Filament Leuchtmittel. Bei zusätzlicher Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels sowie Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine noch individuellere Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 150 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 25 cm – Durchmesser: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, hängende, Deckenbeleuchtung, Zylinderform, 1, einflammige, mit, aus, fürs, über, Lampenschirm, Glasschirm, Rauchglas, Glasleuchten, Glaslampen, schöne, minimalistische, moderne, ausgefallene, stylishe, Vintage, Retro, Stil, Style, Look, Industriedesign, Industrial, Designlampen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmertisch, Küchenpendelleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentisch, Beleuchtung, Kücheninsel, Küchentheke, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Couchtisch, Loft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 30,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,72*
€ 50,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,21*
€ 49,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,61*
€ 45,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,63*
€ 44,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,12*
€ 41,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,21*
€ 35,95
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FHL easy
890011
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.