Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte 3flammig rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte 3flammig rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm
LED Pendelleuchte 3flammig rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm
LED Pendelleuchte 3flammig rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm
LED Pendelleuchte 3flammig rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm
LED Pendelleuchte 3flammig rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm
LED Pendelleuchte 3flammig rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm
LED Pendelleuchte 3flammig rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm
Artikel-Nr.:
     1609-608LM57
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     608LM57
EAN/GTIN:
     4260768179653
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte 3flammig rund aus Rauchglas Industrial Ø 40cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese auffällige LED Pendelleuchte: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Minimalistische Leuchten wie diese Pendelleuchte setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Die Design Pendelleuchte besteht aus einem rauchfarbenem Glasschirm mit einem Durchmesser von 40 cm sowie einer sandschwarzen, 160 cm langen Aufhängung. Der Industrial Look der Leuchte wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild.

So sanft und atmosphärisch wie die Lichtspiele dieser Pendelleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als auffälliges Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als effektvolle Hängelampe in Fluren und Dielen oder auch als moderne Designerlampe über Theken und Tresen im Wohnraumbereich.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach Küchenlampen, Esszimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten im Inustrial Style sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Hängelampe ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und wird inklusive dekorativer Filament LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 8 Watt und 700 Lumen in Warmweiß geliefert. Diese verfügen über eine sogenannte Switch Dimmer Funktion und lassen sich über Ihren vorhandenen Lichtschalter in 3 Stufen (100% - 50% - 25%) dimmen sowie an/aus schalten.
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 160 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 8 Watt)
Lichtstärke:
3 x 700 Lumen = 2100 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,626 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, Pendelleuchte-n, Pendel-lampe, Hängelampe-n, Design, Vintage, 3, drei-flammig, mehrflammig, für, über, LED, Industrie, Industrial, Style, Look, Kugel, Rauch-glas, Küche, Küchenlampen, Esszimmertisch, Esszimmer-lampen, Esszimmerleuchten, Esstisch-lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 204,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 251,72*
€ 299,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 250,01*
€ 297,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 236,16*
€ 281,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 232,69*
€ 276,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 204,55*
€ 243,41
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
31121LM506
ab € 270,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.