Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte 3 flammig mit Glaskugeln aus Rauchglas, 110cm lang


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte 3 flammig mit Glaskugeln aus Rauchglas, 110cm lang
LED Pendelleuchte 3 flammig mit Glaskugeln aus Rauchglas, 110cm lang
LED Pendelleuchte 3 flammig mit Glaskugeln aus Rauchglas, 110cm lang
LED Pendelleuchte 3 flammig mit Glaskugeln aus Rauchglas, 110cm lang
LED Pendelleuchte 3 flammig mit Glaskugeln aus Rauchglas, 110cm lang
Artikel-Nr.:
     1609-609LM01
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     609LM01
EAN/GTIN:
     4260768179677
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte 3 flammig mit Glaskugeln aus Rauchglas, 110cm lang

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese auffällige, 3flammige LED Pendelleuchte: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Minimalistische Leuchten wie diese Pendelleuchte setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Die Design Pendelleuchte besteht aus drei rauchfarbenen Glasschirmen mit einem Durchmesser von jeweils 22 cm sowie einer sandschwarzen, 160 cm langen Aufhängung. Die Gesamtlänge der Leuchte beträgt 110 cm.

So sanft und atmosphärisch wie die Lichtspiele dieser Pendelleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als auffälliges Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als effektvolle Hängelampe im Wohnzimmer über dem Couchtisch oder auch als moderne Designerlampe über Theken und Tresen im Wohnraumbereich.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach Küchenlampen und Esszimmerlampen, nach Wohnzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten im Industrial Style sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Hängelampe ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und wird inklusive dekorativer Filament LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 8 Watt und 700 Lumen in Warmweiß geliefert. Diese verfügen über eine sogenannte Switch Dimmer Funktion und lassen sich über Ihren vorhandenen Lichtschalter in 3 Stufen (100% - 50% - 25%) dimmen sowie an/aus schalten.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 160 cm, Breite: 110 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 22 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 8 Watt)
Lichtstärke:
3 x 700 Lumen = 2100 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,38 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Pendelleuchte-n, Pendel-lampe, Hängelampe-n, Balken, Design, Vintage, 3, drei-flammig, mehrflammig, für, über, LED, Industrie, Industrial, Style, Look, Rauch-glas, Küche, Küchenlampen, Esszimmertisch, Esszimmer-lampen, Esszimmerleuchten, Esstisch-lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 175,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 219,90*
€ 261,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 217,37*
€ 258,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 205,24*
€ 244,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 198,12*
€ 235,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 175,87*
€ 209,29
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
608LM92
ab € 82,52*
Ähnlich
meineWunschleuchte
15345LM3MM
ab € 139,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.