Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine LED Pendelleuchte in Industrial Betonoptik Ø 18,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleine LED Pendelleuchte in Industrial Betonoptik Ø 18,5 cm
Kleine LED Pendelleuchte in Industrial Betonoptik Ø 18,5 cm
Kleine LED Pendelleuchte in Industrial Betonoptik Ø 18,5 cm
Kleine LED Pendelleuchte in Industrial Betonoptik Ø 18,5 cm
Kleine LED Pendelleuchte in Industrial Betonoptik Ø 18,5 cm
Artikel-Nr.:
     1609-60LM205
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     60LM205
EAN/GTIN:
     4260618140758
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Kleine LED Pendelleuchte in Industrial Betonoptik Ø 18,5 cm

Diese kleine Industrial LED Pendelleuchte passt mit ihrem Betonfarbigen Lampenschirm mit einem Durchmesser von 18,5 cm auch über kleinere Esstische oder Küchentische.

Im typischen Industriedesign passt sie perfekt in moderne Einrichtungskonzepte.
Platzieren Sie Hängeleuchte einzeln, oder zu mehreren über Kücheninsel und Kochinseln.
Die Abhängung von 140cm lässt sich bei Montage individuell kürzen und macht diese Leuchte zu einem echten Allrounder überall dort, wo Hängeleuchten zum Einsatz kommen.

Die Hängeleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines LED Leuchmittels mit einer Leistung von 10 Watt und 800 Lumen in Warmweiß geliefert, das extern über die Hausinstallation dimmbar ist.

Auch zu finden unter: Pendelleuchte Esstisch
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Beton antik
Abmessungen:
Höhe: 140 cm, Durchmesser: 18,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / max. 40 Watt) 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,55 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, LED, Hängelampe, hängeleuchte, industrial, beton-optik, grau, kleine, einflammig-e, industrie-design, hängend, esstisch-lampen, für, über-n, kochinsel, kücheninsel, esszimmer, wohnzimmer, schlafzimmer, neben, bett, küchen-lampen, metall, lampenschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,45*
€ 36,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,14*
€ 35,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,47*
€ 32,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,77*
€ 31,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,08*
€ 31,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,09*
€ 25,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.