| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-610202LM24 Herst.-Nr.: 610202LM24 EAN/GTIN: 4260768170520 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte im Landhausstil Rostoptik mit Glasschirm Ø 38cm Diese LED Deckenleuchte ist genau das Richtige für alle Landhausstil Fans. Der Korpus aus Metall in Rostoptik wird durch den weißen mit dezentem Dekor versehenen Glasschirm ergänzt und verleiht der Leuchte ihr klassisches Landhaus Design. Mit einem Durchmesser von 38cm eignet sich die Deckenlampe für verschiedene Einsatzbereiche und sorgt für eine stilvolle Beleuchtung im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Treppenhaus. Die Leuchte ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet und wir mit zwei austauschbaren LED Leuchtmitteln mit je 7 Watt und 560 Lumen in warmweiß (3000 Kelvin) geliefert, die extern über die Hausinstallation dimmbar sind. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Rost - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 16,5 cm, Durchmesser: 38 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 560 Lumen = 1120 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,52 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Decken-leuchte, Decken-lampe, Decken-Beleuchtung, Landhaus-Stil, für, mit, Glas-schirm, Lampenschirm, Rost-optik, LED, dimmbar-e, Wohnzimmer-Lampen, Flurlampe-n, Flur-Beleuchtung, Schlafzimmer-lampe, Küchenlampe, die, decke, deckenschale, treppenhaus |
| | |
| |