| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-6105011-01 Herst.-Nr.: 6105011-01 EAN/GTIN: 4017807053968 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deckenleuchte / Deckenschale rund, 1 x E27, Ø 30cm, Glas weiss Zeitloses Design und schlichte Eleganz: Diese Deckenschale mit weißem Glas sorgt stets für die richtige Beleuchtung und ein angenehmes Licht. Sie eignet sich optimal für die Beleuchtung von Küchen, Schlafzimmer, Fluren und Dielen, leistet jedoch auch in Treppenhäusern und Aufgängen zuverlässige Dienste. Der Glasschirm mit weiß gewischtem Glas spendet ein besonders angenehmes Licht. Die Halterung aus mattem Nickel rundet das zeitlose Design ansprechend ab. Die Deckenleuchte ist für E27 Leuchtmittel bis 60W geeignet (nicht enthalten). Selbstverständlich können Sie die Leuchte mit Energiesparleuchtmitteln oder einer LED-Lampe bestücken. Bei Bedarf und Einsatz eines geeigneten Leuchtmittels können Sie die Deckenlampe extern dimmen. * Trio-Leuchten Serie 6105 * Corpus: Nickel matt * Glas: weiß gewischt * Ø ca. 30 cm * Tiefe ca. 9 cm * 1 x E27-Sockel max. 60 Watt (Leuchtmittel nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Weiß Alabaster - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 9 cm, Durchmesser: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,8 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte trio, deckenanbauleuchte, 6105011-01, Trio Serie 6105, Deckenleuchte, Deckenschale, Deckenleuchten, Flurlampe, Deckenschalen, Flurlampen, Dielenlampe, Dielenlampen, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Flurleuchte, Flurleuchten, Flur, Diele, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung, Deckenlampe, LED-Deckenleuchte, Deckenbeleuchtung, Treppenhaus, Treppenhausbeleuchtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 11,16* | € 15,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 11,06* | € 16,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 11,40* | € 16,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 11,45* | € 16,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 12,72* | € 18,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|