Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Pendellampe
>
Artikel
LED Pendelleuchte FENGA dimmbar & höheneinstellbar - 119cm lang
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-61068
Hersteller:
Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
61068
EAN/GTIN:
4003694610681
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED Pendelleuchte FENGA dimmbar & höheneinstellbar - 119cm lang
Eindrucksvolle Lichtvielfalt bietet die LED Pendelleuchte FENGA aus dem Hause Fischer und Honsel.
Der ellipsenförmige Leuchtkörper aus matt schwarzem Metall steht in perfektem Kontrast mit der nach innen gerichteten, weißen LED Brennstelle. Genau diese Eigenschaften machen die insgesamt 119cm lange und 14,5cm breite Pendelleuchte zu einem hochwertigen und gleichzeitig effektiven Designobjekt in Ihrem Wohnraum.
Die höheneinstellbare Abhängung von 150cm ermöglicht dabei eine perfekte Platzierung über dem gewünschten Bereich, zum Beispiel über Ihrem Esstisch.
Das fest verbaute LED Leuchtmittel hat eine Leistung von 28 Watt und 3700 Lumen. Über den am Leuchtenkorpus angebrachten Taster können Sie die Pendelleuchte nicht nur stufenlos dimmen, sondern auch die Lichtfarbe in 3 Stufen von gemütlichem Warmweiß bis zu strahlendem Neutralweiß einstellen. So haben Sie jederzeit die passende Atmosphäre für jede Gelegenheit – sei es ein romantisches Abendessen zu zweit oder eine lebendige Unterhaltung mit Freunden.
Ganz gleich, für was Sie diese moderne Pendelleuchte einsetzen: Sie setzt auf jeden Fall Akzente und bringt Sie Ihren Wohnraum zum Strahlen!
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 14,5 cm, Tiefe: 119 cm
Höhenverstellbar:
Ja
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 28 Watt)
Lichtstärke:
1 x 3700 Lumen = 3700 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 4000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,852 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Pendelleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Pendellampe
,
Pendelleuchte
,
hängeleuchte led 3500k
,
led hängeleuchte
,
led pendelleuchte 4000 kelvin
,
Hängeleuchten
,
Hängelampen
,
Pendelleuchten
,
Pendellampen
,
hängende
,
LED
,
moderne
,
Designer
,
schöne
,
ausgefallene
,
dimmbare
,
schwarze
,
fürs
,
übern
,
Esszimmerlampen
,
Esszimmerleuchten
,
Esstischlampen
,
Esstischleuchten
,
Küchenlampen
,
Küchenleuchten
,
Küchentisch
,
Couchtisch
,
Wohnzimmerlampen
,
Wohnzimmerleuchten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,29*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 285,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 353,04*
€ 420,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 344,54*
€ 410,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 326,37*
€ 388,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 319,98*
€ 380,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 285,29*
€ 339,50
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Salinas Hängeleuchte Flexible Halterung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 34 W
TRIO Leuchten
320310332
ab € 95,39*
Ähnlich
LED Pendelleuchte BRIDGE Schwarz / Weiß dimmbar - Länge 95cm
Fischer & Honsel
60704
ab € 117,49*
Ähnlich
LED Pendelleuchte DREJE Schwarz, dimmbar & Lichtfarbe CCT - 106,5cm lang
Fischer & Honsel
61065
ab € 130,40*
Ähnlich
LED Pendelleuchte VIKTOR dimmbar & höhenverstellbar, Breite 115cm, Schwarz
TRIO Leuchten
S936610132
ab € 172,88*
Ähnlich
LED-Pendelleuchte, BELFAST, LED/44W, schwarz matt
TRIO Leuchten
559217
ab € 81,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen