| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-611100308 Herst.-Nr.: 611100308 EAN/GTIN: 4017807537789 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deckenleuchte TAMIL mit Gitter Lampenschirm in Messing matt Ø 50cm Stilvolle und dekorative Akzente schafft die Deckenleuchte TANIL! Das filigrane Metallgitter der Deckenleuchte bildet einen stilvollen Lampenschirm, welcher für ein einzigartiges Lichtergebnis sorgt! Im Wohnraum platziert wirft die Leuchte ein tolles Muster aus Licht und Schatten an die Decke, wodurch eine gemütliche Atmosphäre entsteht. Die Gestaltung in Schwarz matt und Messing matt schafft einen farblichen Kontrast für moderne, aber auch klassische Innenräume. Die ausgefallene 3 flammige Vintage Gitterlampe mit einem Durchmesser von 50 cm ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ganz gleich welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Deckenlampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht. Die runde Deckenleuchte ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel mit max. je 40 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie die Leuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Messing matt - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 23 cm, Durchmesser: 50 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,55 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenlicht, Deckenbeleuchtung, Gitterlampe, Gitterleuchte, Designer, moderne, ausgefallene, coole, schöne, Industriedesign, Industrielook, Industriestil, Industrial, Style, Retro, Vintage, Metall, schwarz, dreiflammig, 3, im, aus, fürs, über, Flurlampen, Flurleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Kücheninsel, Kochinsel, Küchentheke, Arbeitsplatte, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, groß, Messing, Schwarz, Gold |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |