| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-611400532 Herst.-Nr.: 611400532 EAN/GTIN: 4017807544572 |
| |
|
| | |
| Deckenleuchte BURTON 5x Stoff Organza transparent Schwarz innen Weiß Diese angesagte Deckenleuchte aus dem Hause Trio Leuchten verspricht Lichtdesign in seiner schönsten Form. Mit ihrem ansprechendem Design und den dekorativen Lampenschirmen wird sie schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum. Die Leuchte der Serie BURTON ist mit ihren unterschiedlichen Textilschirmen der Inbegriff für Behaglichkeit. Das wohnliche Licht der mehrflammigen Deckenleuchte, welches durch die beiden verschiedenfarbigen Schirme ein gemütliches Ambiente zaubert, setzt besondere Lichtakzente. Die moderne Kombination aus einem inneren weißen Stoffschirm und einem äußeren transparent schwarzen Organza Stoffschirm wirkt individuell sowie erfrischend und lässt sich vielfältig in moderne Wohnstile integrieren. Die Lampe hat eine Breite von 90 cm, eine Tiefe von 70 cm und zusammen mit dem Korpus ist die Leuchte 21,5 cm hoch. Sie ist ausschließlich zur Deckenmontage geeignet. Die Design Deckenlampe ist mit fünf E27 Fassungen ausgestattet und kann mit Leuchtmitteln bis max. je 40 Watt bestückt werden. Diese sind nicht mit im Lieferumfang enthalten. Bei Einbau eines geeigneten Wanddimmers und Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln, können Sie die Deckenlampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Schwarz, Weiß - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 21,5 cm, Breite: 90 cm, Tiefe: 70 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (5 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3,565 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenlampen, Deckenleuchten, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, Lampen, Leuchten, Decke, Designer, Designerleuchten, mit, Stoffschirm, Textilschirm, Lampenschirm, Stoff, Textil, rund, für, Flur, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Galerie, Treppenhaus, Wohnzimmer, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmer, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Küche, Küchendeckenlampen, Küchenlampen, Küchenleuchten, Büro, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, schön, modern, Schwarz, Weiß, groß, 5, fünfflammig, mehrflammig |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 139,29* | € 175,04* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 141,25* | € 176,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 146,64* | € 184,41* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 192,93* | € 239,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|