Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenstrahler in Altmessing 5-flammig Arm & Spots schwenkbar dimmbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenstrahler in Altmessing 5-flammig Arm & Spots schwenkbar dimmbar
LED Deckenstrahler in Altmessing 5-flammig Arm & Spots schwenkbar dimmbar
LED Deckenstrahler in Altmessing 5-flammig Arm & Spots schwenkbar dimmbar
LED Deckenstrahler in Altmessing 5-flammig Arm & Spots schwenkbar dimmbar
LED Deckenstrahler in Altmessing 5-flammig Arm & Spots schwenkbar dimmbar
LED Deckenstrahler in Altmessing 5-flammig Arm & Spots schwenkbar dimmbar
LED Deckenstrahler in Altmessing 5-flammig Arm & Spots schwenkbar dimmbar
Artikel-Nr.:
     1609-6124LM504
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     6124LM504
EAN/GTIN:
     4260688157939
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
led hochvolt reflektorlampe gu10
led hochvolt reflektorlampe
led hochvolt reflektorlampe dimmbar

LED Deckenstrahler in Altmessing 5-flammig Arm & Spots schwenkbar dimmbar

Edle Deckenstrahler tauchen Räume in stimmungsvolles Licht und komplementieren den eigenen Stil!

Perfektes und variables Licht! Diese Deckenleuchte ist nicht nur praktisch in Form und Funktion, sondern vor allem eins: minimalistisch!
Die einzelnen Strahler sind dezent im Design und überzeugen durch eine hochwertige Verarbeitung. Die Arme und die vier Strahler sind frei beweglich und können je nach Wunsch individuell ausgerichtet werden. So haben Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Deckenlicht.

Ob in Esszimmer und Küche, in Flur und Diele oder im Wohnbereich: die Deckenlampe ist vielseitig einsetzbar und lässt sich gut mit verschiedenen Einrichtungsstilen kombinieren. In Altmessing setzt die Leuchte moderne Farbakzente, wodurch Ihr Einrichtungskonzept perfekt abrundet wird.

Die Leuchte hat, bei einer Breite von 77,4 cm und einer Tiefe von 57,4 cm, eine Höhe von 22,4 cm.

Der Deckenstrahler ist mit fünf GU10 Fassungen ausgestattet und wird inklusive fünf dimmbaren LED Leuchtmitteln mit je 5 Watt und 400 Lumen in warmweiß geliefert.

Ob im Flur, im Wohn- oder Schlafzimmer, die moderne Leuchte sorgt für optimale Lichtverhältnisse und individuelle Lichtakzente.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Altmessing
Abmessungen:
Höhe: 22,4 cm, Breite: 77,4 cm, Tiefe: 57,4 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (5 x GU10 / 5 Watt)
Lichtstärke:
5 x 400 Lumen = 2000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,485 kg
Weitere Suchbegriffe: LED, Strahler-Leiste, Spot-Leiste, Licht-spots, Deckenstrahler, Deckenspots, Küchen-Strahler, Flur-Lampen, Flur-Leuchte, Flur-Beleuchtung, Kochinsel, Kücheninsel, Treppenhaus-leuchten, Treppenlichter, Decke, über, Retro, Design-Klassiker, 5, fünf-flammig, Gold, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,09*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 80,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,13*
€ 122,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,85*
€ 121,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,02*
€ 116,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,80*
€ 111,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,09*
€ 95,31
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
871010608
ab € 69,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.