Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckiger Deckenstrahler BISCUIT mit zwei schwenkbaren GU10 Spots, weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckiger Deckenstrahler BISCUIT mit zwei schwenkbaren GU10 Spots, weiß matt
Eckiger Deckenstrahler BISCUIT mit zwei schwenkbaren GU10 Spots, weiß matt
Eckiger Deckenstrahler BISCUIT mit zwei schwenkbaren GU10 Spots, weiß matt
Eckiger Deckenstrahler BISCUIT mit zwei schwenkbaren GU10 Spots, weiß matt
Eckiger Deckenstrahler BISCUIT mit zwei schwenkbaren GU10 Spots, weiß matt
Eckiger Deckenstrahler BISCUIT mit zwei schwenkbaren GU10 Spots, weiß matt
Eckiger Deckenstrahler BISCUIT mit zwei schwenkbaren GU10 Spots, weiß matt
Eckiger Deckenstrahler BISCUIT mit zwei schwenkbaren GU10 Spots, weiß matt
Artikel-Nr.:
     1609-613000231
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     613000231
EAN/GTIN:
     4017807426922
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Eckiger Deckenstrahler BISCUIT mit zwei schwenkbaren GU10 Spots, weiß matt

Schwenkbarer Aufbaustrahler BISCUIT aus dem Hause TRIO Leuchten

Diese zeitgemäße Innenleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas!

Dank des eckigen Designs aus weiß mattem Metall ist die schwenkbare BISCUIT Spotlampe schon im Hellen ein wahrer Hingucker.

Die Deckenleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Die moderne, aufbauende Bauweise der 2 flammigen Leuchte eignet sich besonders, wenn man eine optische Abhebung im Raum wünscht. Durch die schwenkbaren Fassungen in der Leuchte, kann man die Lichtkegel optimal einstellen. Somit setzt diese Spotleuchte Kunststücke, Bildwerke oder antike und wertvolle Vasen gekonnt in Szene. Darüber hinaus können mehrere dieser Deckenlampe für Vitrinen-, Flur-, Galerie- oder Kochinselbeleuchtung im Einsatz gebracht werden.

Ob als stylishe Deckenlampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäßer Strahler über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als Highlights in öffentlichen Bereichen, wie z.B. Büro, Geschäften oder Praxen. Auch als coole Deckenlampe für das Jugendzimmer ist diese BISCUIT Leuchte die richtige Wahl.

Ganz gleich, welche Art von Lichtspots Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchendeckenlampen, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, dieser universell einsetzbarer Deckenstrahler wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht!

* Geeignet für 2 x GU10 Leuchtmittel bis max. 35 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Breite: 17 cm, Tiefe: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x GU10 / max. 35 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,035 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte trio, deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte gu10, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenaufbaustrahler, Deckenaufbauspot, Spots, Deckenstrahler, Spotlampen, Lichtspots, Küchenstrahler, Küchendeckenlampen, coole, Lampen, für, über, Decke, Kochinsel, Kücheninsel, Galerie, Jugendzimmer, weiß, matt, zweiflammig, eckig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
16
€ 4,95*
ab € 26,94*
€ 32,88*
1
€ 5,95*
ab € 26,79*
€ 37,14*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,39*
€ 38,17*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 29,17*
€ 40,42*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
20392
ab € 27,91*
Ähnlich
TRIO Leuchten
612900231
ab € 27,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.