Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kristall LED Deckenleuchte Glas Chrom verspiegelt & Rauchglas Optik Ø 50cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kristall LED Deckenleuchte Glas Chrom verspiegelt & Rauchglas Optik Ø 50cm
Kristall LED Deckenleuchte Glas Chrom verspiegelt & Rauchglas Optik Ø 50cm
Kristall LED Deckenleuchte Glas Chrom verspiegelt & Rauchglas Optik Ø 50cm
Kristall LED Deckenleuchte Glas Chrom verspiegelt & Rauchglas Optik Ø 50cm
Kristall LED Deckenleuchte Glas Chrom verspiegelt & Rauchglas Optik Ø 50cm
Kristall LED Deckenleuchte Glas Chrom verspiegelt & Rauchglas Optik Ø 50cm
Kristall LED Deckenleuchte Glas Chrom verspiegelt & Rauchglas Optik Ø 50cm
Kristall LED Deckenleuchte Glas Chrom verspiegelt & Rauchglas Optik Ø 50cm
Artikel-Nr.:
     1609-6167LM506
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     6167LM506
EAN/GTIN:
     4262382964493
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Kristall LED Deckenleuchte Glas Chrom verspiegelt & Rauchglas Optik Ø 50cm

Kristall Deckenleuchte Glas Chrom verspiegelt & Rauchglas Optik mit klarem Glasbehang.

Pure Eleganz!
Die charakteristische Deckenleuchte wird durch ihre geschmackvolle Formensprache zum Hingucker in Ihrem Wohnbereich und verleiht Ihren Räumen einen individuellen Charme. Unbeleuchtet rückt der Glasschirm in den Vordergrund, doch sobald das Licht der Deckenlampe eingeschaltet wird, erstrahlt diese in neuem Glanz. Im beleuchteten Zustand wird das sonst verspiegelte Glas transparent und die integrierten Glaselemente werden sichtbar und kreieren durch Lichtspiegelungen eine stimmungsvolle Atmosphäre. Das elegante Erscheinungsbild der Leuchte, mit Chrom bedampftem Glas macht die Leuchte zu etwas Einzigartigem, das dem Raum eine warme und geheimnisvolle Atmosphäre verleiht.

Die Design-Deckenleuchte hat einen Schirmdurchmesser von 50 cm und eine Gesamthöhe von 23 cm. Der Industrial Look der Leuchte wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild.

Das Deckenlicht ist mit fünf E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal je 28 Watt geeignet, sie wird mit fünf dimmbaren Filament LED Leuchtmitteln mit je 4,5 Watt, 470 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Das im Lieferumfang enthaltene Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Wandschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen!
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Grau
Abmessungen:
Höhe: 23 cm, Durchmesser: 50 cm
Zusatz Maße:
Art: Sockelmaße – Durchmesser: 32 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (5 x E14 / 4,5 Watt)
Lichtstärke:
5 x 470 Lumen = 2350 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
5,31 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, Deckenleuchte, Küchen-Deckenlampen, Wohnzimmer-Lampen, Leuchten-schirm, Rauch-Glas, Glaslampen, Glas-Kugel, Kristall, Retro, Design, Industrial, Style, Decke, Schlafzimmer, Jugendzimmer, Esszimmer, Ess-tisch, über, Couchtisch, Galerie, LED, dimmbar-e, groß, ausgefallen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 247,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 309,09*
€ 367,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 306,28*
€ 364,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 283,50*
€ 337,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 278,58*
€ 331,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 247,52*
€ 294,55
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
61121LM506
ab € 229,09*
Ähnlich
meineWunschleuchte
213LM04
ab € 188,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.