| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-619430317 Herst.-Nr.: 619430317 EAN/GTIN: 4017807574616 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deckenleuchte AGUDO Metall Lampenschirme Coffee Töne, Ø37cm Für mehr Farbe im Wohnraum sorgt die Deckenleuchte AGUDO aus dem Hause Trio Leuchten mit ihren drei Metallschirmen, die sich in Kaffeebraun, Beige und Taupe präsentieren. Taupe („Maulwurfsgrau“) ist ein warmes dunkles Grau mit einem Stich ins Braune. Durch die unterschiedlichen Höhen der Lampenschirme wird das stilvolle und elegante Design der Deckenleuchte wirkungsvoll unterstrichen. Im Eingangsbereich oder im Schlafzimmer wird die Deckenlampe bereits zum stilvollen Hingucker, bevor sie eingeschaltet ist. Die drei Lampenschirme aus Metall (Ø 12cm) bilden einen farblich attraktiven Kreis mit einem Durchmesser von 37cm und erzeugen ein angenehmes gerichtetes Licht. Sie können E27 Leuchtmittel bis 40 Watt aufnehmen, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Beige, Braun, Grau, Mehrfarbig - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 24 cm, Durchmesser: 37 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 12 cm – Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,495 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte trio, deckenanbauleuchte, Deckenbeleuchtung, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenlicht, mit, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, für, Flurlampen, den, Flur, Galeriebeleuchtung, Esszimmerleuchten, Deckenlampenschirm, Schirmlampen, Schirmleuchten, Wohnzimmerleuchten, Lampen, übern, Couchtisch, Küchentisch, Esszimmertisch, Küchendeckenlampen, Esstischlampen, Galerielampen, Jugendzimmer, Küchenleuchten, Küchenlampen, 3, flammig, dreiflammig, mehrflammig, ausgefallene, stylische, metall, schwarze, braune, graue, beige, mehrfarbig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 50,91* | € 67,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,45* | ab € 52,94* | € 70,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 66,43* | € 85,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|