| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-6196011-01 Herst.-Nr.: 6196011-01 EAN/GTIN: 4017807138238 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deckenschale LANA mit Glas Lampenschirm Weiß matt, Ø 25cm Auf der Suche nach zeitlos schlichten Deckenlampen fällt die elegante Deckenleuchte LANA aus dem Hause Trio Leuchten sofort ins Auge. Mit ihrem stilvollen Design wird sie schnell zum hübschen Blickfang in Ihrem Wohnraum. Der Glasschirm in mattweiß spendet ein besonders angenehmes, blendfreies Licht. Die aluminiumfarbige Halterung rundet das zeitlose Design der Deckenlampe harmonisch ab. So wohnlich wie das Licht dieser Deckenleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als klassische Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als schlichte Deckenlampe im Wohnzimmer oder als angenehme Deckenleuchte in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, welche Art von Deckenleuchten Sie für Ihr Zuhause benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Trio Deckenleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die Deckenlampe hat einen Durchmesser von 25 cm und eine Höhe von 9 cm. Sie ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und kann mit Leuchtmitteln bis maximal 40 Watt bestückt werden. Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten, dimmbaren Leuchtmitteln sowie Einbau eines Wanddimmers können Sie diese Deckenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 9 cm, Durchmesser: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte trio, deckenanbauleuchte, Deckenleuchte, Deckenlampe, deckenbeleuchtung, deckenschale, flach, kleine, rund, glas, lampenschirm, glasschirm, weiß, mit, designklassiker, treppenhaus, flurbeleuchtung, flurlampe, schlafzimmerlampe, wohnzimmerlampe, küchendeckenleuchten, küchenlampen, ankleidezimmer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 8,64* | € 11,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 8,28* | € 12,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 8,35* | € 12,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 9,37* | € 13,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|