Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große LED Deckenleuchte IRVINE mit Farbwechsel 105x42cm in Silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Große LED Deckenleuchte IRVINE mit Farbwechsel 105x42cm in Silber matt
Große LED Deckenleuchte IRVINE mit Farbwechsel 105x42cm in Silber matt
Große LED Deckenleuchte IRVINE mit Farbwechsel 105x42cm in Silber matt
Große LED Deckenleuchte IRVINE mit Farbwechsel 105x42cm in Silber matt
Große LED Deckenleuchte IRVINE mit Farbwechsel 105x42cm in Silber matt
Große LED Deckenleuchte IRVINE mit Farbwechsel 105x42cm in Silber matt
Große LED Deckenleuchte IRVINE mit Farbwechsel 105x42cm in Silber matt
Große LED Deckenleuchte IRVINE mit Farbwechsel 105x42cm in Silber matt
Große LED Deckenleuchte IRVINE mit Farbwechsel 105x42cm in Silber matt
Artikel-Nr.:
     1609-620010407
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     620010407
EAN/GTIN:
     4017807449525
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Große LED Deckenleuchte IRVINE mit Farbwechsel 105x42cm in Silber matt

Angesagte LED Deckenleuchte in Silber matt mit Farbwechsel und Fernbedienung aus dem Hause TRIO Leuchten

Die Deckenleuchte IRVINE bereichert Ihr Zuhause mit eleganter Einfachheit, die sich vielseitig einsetzten lässt und optimale Lichtverhältnisse schafft. Die Zusammensetzung aus drei einzelnen, filigranen Rechtecken ergibt eine moderne Leuchte für den Wohnraum oder Eingangsbereich. In Silber matt designt, lässt sich die Leuchte vor allem in moderne und gradlinige Einrichtungsstile integrieren und lässt darüber hinaus viel Spielraum bei der Kombination mit vorhandenem Interieur und Farben.

Durch das minimalistische Design findet die Deckenleuchte in nahezu allen Räumlichkeiten ihren Platz und sorgt für ein stimmungsvolles Ambiente. Die Leuchte eignet sich für eine Wand- und Deckenmontage und besticht durch praktische Zusatzfunktionen. Die Helligkeit und Lichtfarbe lassen sich stufenlos über die beiliegende Fernbedienung regulieren, so dass je nach Lichtverhältnissen eine individuelle Anpassung erfolgen kann. Dank integrierter Memory Funktion stellt sich das zuletzt mit der Fernbedienung eingestellte Lichtszenario ein, sobald die Leuchte über den Wandschalter aus- und wieder eingeschaltet wird.

Die flache Leuchte verfügt über ein fest verbautes LED Leuchtmittel mit einer Lichtstärke von 6500 Lumen, 60 Watt und 3000 - 6500 Kelvin.

So vielfältig wie die Lichtspiele dieser schönen LED Leuchte sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen LED Wohnraumleuchten, LED Wohnzimmerlampen oder exklusiven LED Schlafzimmerlampen sind, diese puristische Deckenlampe macht an jedem Platz eine gute Figur.


* Inklusive 1x SMD 60 Watt LED fest verbaut mit 6500 Lumen und 3000 - 6500 Kelvin
* Die Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, Memory Funktion
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 6 cm, Breite: 105 cm, Tiefe: 42 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 60 Watt)
Lichtstärke:
1 x 6500 Lumen = 6500 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 6500 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, Wohnzimmerlampen, Deckenlicht, Deckenbeleuchtung, Küchendeckenlampen, Galeriebeleuchtung, coole, schöne, ausgefallene, Flurlampen, für, über, Couchtisch, Jugendzimmer, mit, LED, Farbwechsel, Fernbedienung, flache, lange, puristische, eckige, geometrische, Formen, große, Räume, mehrflammig, rechteckige, viereckige, länglich, dimmbar, Dimmer, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, stylishe, Farbwechsler, Ankleidezimmer, Flurbeleuchtung, Silber, matt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 107,09*
€ 131,28*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 108,35*
€ 131,39*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 109,77*
€ 134,58*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 112,78*
€ 137,68*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 116,06*
€ 142,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
512384
ab € 49,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.