Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte FRANKLIN 3 flammig Silber mit Stufen Dimmer, Ø 35cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte FRANKLIN 3 flammig Silber mit Stufen Dimmer, Ø 35cm
LED Deckenleuchte FRANKLIN 3 flammig Silber mit Stufen Dimmer, Ø 35cm
LED Deckenleuchte FRANKLIN 3 flammig Silber mit Stufen Dimmer, Ø 35cm
LED Deckenleuchte FRANKLIN 3 flammig Silber mit Stufen Dimmer, Ø 35cm
LED Deckenleuchte FRANKLIN 3 flammig Silber mit Stufen Dimmer, Ø 35cm
LED Deckenleuchte FRANKLIN 3 flammig Silber mit Stufen Dimmer, Ø 35cm
LED Deckenleuchte FRANKLIN 3 flammig Silber mit Stufen Dimmer, Ø 35cm
LED Deckenleuchte FRANKLIN 3 flammig Silber mit Stufen Dimmer, Ø 35cm
Artikel-Nr.:
     1609-626510307
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     626510307
EAN/GTIN:
     4017807538083
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte FRANKLIN 3 flammig Silber mit Stufen Dimmer, Ø 35cm

Funktionale LED Deckenleuchte 3 flammig mit 3 Stufen Dimmer in Silber matt!

Praktisch, funktional und stylisch!

Die Leuchte FRANKLIN besticht durch ihre moderne, futuristische Optik. Die dreiflammige Deckenleuchte gibt dank der Lichtflächen in Acryl ein angenehm blendfreies Licht ab und setzt als eine sanfte Lichtquelle Ihren Wohnbereich stilvoll in Szene.

Ausgestattet ist die Leuchte mit drei fest verbauten SMD LED mit je 8,5 Watt LED, 1000 Lumen & 3000 Kelvin (warmweiß) und über den integrierten SWITCH Dimmer kann per herkömmlichen Lichtschalter zwischen drei verschiedenen Helligkeitsstufen (100% auf 50% und 25%) gewählt werden und für verschiedene Lichtstimmungen sorgen.

Dank des futuristischen Designs und der Farbgestaltung in Silber matt setzt die Leuchte, mit einem Durchmesser von 35 cm und einer Höhe von 13 cm, stilvolle Akzente und ist perfekt geeignet für viele verschiedene Einrichtungskonzepte.

So attraktiv wie das Erscheinungsbild dieser Deckenlampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: ob als ausgefallene Wohnzimmerlampe, als zusätzlicher Hingucker in der Küche oder im Esszimmer, als stylische Designlampe in Ihrem Schlafzimmer oder als Flurlampe und stilvolles Deckenlicht für den Treppenaufgang oder den Eingangsbereich.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 13 cm, Durchmesser: 35 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (3 x 8,5 Watt)
Lichtstärke:
3 x 1000 Lumen = 3000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,93 kg
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, Deckenlampen, Deckenleuchten, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, Lampen, Leuchten, Schirm, Lampenschirm, rund, Wohnzimmer, Schlafzimmerlampen, Küchenlampen, Küchenbeleuchtung, Esszimmer, Esszimmerleuchten, Galerie, Treppenbeleuchtung, Treppenhausleuchten, Eingangsbereich, dimmbar, modern, schön, zeitlos, ausgefallene, Silber, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 101,45*
€ 129,57*
€ 5,95*
ab € 113,04*
€ 142,43*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R32051107
ab € 79,82*
Ähnlich
TRIO Leuchten
673810306
ab € 144,74*
Ähnlich
Reality Leuchten
R67183107
ab € 100,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.