Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte SHOGUN, Fernbedienung, dimmbar, Sternlichteffekt, Ø 42 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte SHOGUN, Fernbedienung, dimmbar, Sternlichteffekt, Ø 42 cm
LED Deckenleuchte SHOGUN, Fernbedienung, dimmbar, Sternlichteffekt, Ø 42 cm
LED Deckenleuchte SHOGUN, Fernbedienung, dimmbar, Sternlichteffekt, Ø 42 cm
LED Deckenleuchte SHOGUN, Fernbedienung, dimmbar, Sternlichteffekt, Ø 42 cm
LED Deckenleuchte SHOGUN, Fernbedienung, dimmbar, Sternlichteffekt, Ø 42 cm
LED Deckenleuchte SHOGUN, Fernbedienung, dimmbar, Sternlichteffekt, Ø 42 cm
LED Deckenleuchte SHOGUN, Fernbedienung, dimmbar, Sternlichteffekt, Ø 42 cm
Artikel-Nr.:
     1609-628513001
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     628513001
EAN/GTIN:
     4017807298819
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte SHOGUN, Fernbedienung, dimmbar, Sternlichteffekt, Ø 42 cm

Lichtdesign in vollendeter Form verspricht diese LED Deckenleuchte aus dem Hause Trio Leuchten.
Mit ihrem dezenten Design und den vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten wird sie schnell zum neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnraum.

Die Leuchte wurde aus weißem Acryl gefertigt und besitzt einen klaren Acrylrand. Mit hat einen Durchmesser von 42 cm und ist nur 6 cm hoch. Die unscheinbare Form sorgt wenn sie eingeschaltet ist für ein faszinierendes Licht Ambiente.

So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Deckenleuchte, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder exklusiven Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Deckenleuchte SHOGUN in jeder Hinsicht gerecht.

Mit der, im Lieferumfang enthaltenen, Fernbedienung können Sie die Design Leuchte nicht nur ein- und ausschalten, Sie können auch die Lichtfarbe stufenlos von 3000 bis 5000 Kelvin einstellen und die Helligkeit regulieren.
Als besonderes Highlight ist die LED Deckenlampe mit einem Nachtlicht mit Sternhimmel Effekt ausgestattet.

Setzen Sie Ihre Räume ins perfekte Licht und lassen Sich von den vielen Möglichkeiten dieser LED Deckenlampe überzeugen.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung
Material:
Acryl
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 6 cm, Durchmesser: 42 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 21 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2400 Lumen = 2400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 5500 Kelvin)
Licht Feature:
Nachtlichtfunktion, Sternenhimmel
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,4 kg
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, 628513001, Deckenleuchten, LED Deckenleuchten, LED Deckenlampen, Deckenlampen, Trio Leuchten, Designerlampen, Deckenleuchten LED, Deckenleuchte, Deckenlampe, Deckenbeleuchtung, Deckenleuchten design, Deckenleuchte dimmbar, dimmbare Deckenleuchte, Deckenleuchte mit Fernbedienung, Deckenleuchte LED, LED Deckenlampe, Deckenlampen LED, Deckenleuchte rund, Deckenlampe rund, Trio, Trio-Leuchten, Shogun
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 32,56*
€ 44,34*
20 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,24*
€ 47,35*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 35,17*
€ 47,74*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 36,47*
€ 49,60*
4 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,45*
ab € 50,33*
€ 66,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,34*
€ 52,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,66*
€ 51,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,48*
€ 48,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,60*
€ 47,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,77*
€ 44,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,56*
€ 38,75
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
628513001-Set2
ab € 63,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.