| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-628915001 Herst.-Nr.: 628915001 EAN/GTIN: 4017807272307 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Deckenleuchte mit Fernbedienung, Lichtfarbe einstellbar, dimmbar, TOKYO Diese LED-Deckenleuchte hat nicht nur ein futuristisches Design, sondern überrascht auch mit tollen Funktionen: So können Sie mit der beiliegenden Fernbedienung zum einen die Lichtfarbe individuell einstellen. Wählen Sie auf einer Skala von 3000 Kelvin (warmes weiß) bis 5500 Kelvin (kaltes weiß) Ihre persönliche Lichtfarbe, um Licht ins Dunkle zu bringen. Haben Sie Ihre gewünschte Atmosphäre gefunden, können Sie zusätzlich noch die Helligkeit stufenlos regulieren und Ihren Wohnraum optimal erleuchten. Darüber hinaus besitzt die Deckenleuchte eine Nachtlichtfunktion, die Sie niemals komplett im Dunklen stehen lässt. Mit einem Gesamtdurchmesser von stattlichen 60 cm ist die Deckenlampe nicht zuletzt garantiert ein schicker Hingucker in jedem Wohnraum. * LED-Deckenleuchte Trio-Leuchten * Serie TOKYO * Korpus Metall weiß * Durchmesser 600 mm * inkl. Fernbedienung * Lichtfarbe per Fernbedienung einstellbar 3000K bis 5500K * stufenlos per Fernbedienung dimmbar * Nachtlichtfunktion * inkl. 50 Watt SMD-LED * 3000 Lumen, 3000 Kelvin Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Features: | Fernbedienung, Memory Funktion | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 6 cm, Durchmesser: 60 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 45 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 4000 Lumen = 4000 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 5500 Kelvin) | Licht Feature: | Nachtlichtfunktion | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 3,3 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 4000k, anbaudeckenleuchte trio, deckenanbauleuchte, 628915001 Trio-Leuchten Tokyo LED-Deckenleuchte, LED-Deckenlampen Nachtlicht Fernbedienung LED-Lampe, Deckenleuchte Deckenlampe LED-Deckenleuchten, LED-Deckenlampe Deckenleuchten Designleuchte Design, Designlampe Designdeckenleuchte Designlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung, Wohzimmerlampe, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchte, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumbeleuchtung, Wohnzimmerbeleuchtung, Schlafzimmerbeleuchtung, Schlafzimmerlampe, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchte, Schlafzimmerleuchten, Trio, Trio Leuchten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 100,87* | € 123,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 100,54* | € 123,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 100,77* | € 123,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 105,07* | € 128,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 108,11* | € 132,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|