Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Große Deckenleuchte MITA mit Fernbedienung & Dimmer, 51 x 51cm, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-629219331
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
629219331
EAN/GTIN:
4017807525120
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Große Deckenleuchte MITA mit Fernbedienung & Dimmer, 51 x 51cm, Weiß
Große flache LED Deckenleuchte mit Fernbedienung & Dimmer in Weiß matt
Die Deckenleuchte MITA sorgt für atmosphärische und sanfte Lichteffekte und überzeugt besonders mit ihrer eleganten und stilvollen Formgebung.
Ob im Schlafzimmer oder im Wohnbereich – diese Leuchte verleiht Ihren Räumen das gewisse Etwas und kreiert ein besonderes Lichterlebnis.
Anhand der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung lässt sich die Leuchte dimmen sowie die Lichtfarbe stufenlos von 2700 bis 6000 Kelvin einstellen. Zudem verfügt die Leuchte über eine Nachtlichtfunktion.
Dank der zeitlosen Farbgestaltung in Weiß findet die Leuchte in vielen Einrichtungskonzepten einen Platz.
Zudem ist die Lampe für Wand- und Deckenmontage geeignet und bietet so vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Ob als stylishe Deckenbeleuchtung im Eingangsbereich, Treppenhaus und Fluren, als stilvolle Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.
Ausgestattet mit einem fest verbauten SMD-LED Modul mit 76 Watt, 9250 Lumen und 2700 bis 6000 Kelvin, sorgt das Deckenlicht für eine vielseitige Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 7 cm, Breite: 51 cm, Tiefe: 51 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 76 Watt)
Lichtstärke:
1 x 9250 Lumen = 9250 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6000 Kelvin)
Licht Feature:
Nachtlichtfunktion
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
4,03 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
anbaudeckenleuchte trio
,
anbaudeckenleuchte 6500k
,
deckenanbauleuchte
,
LED
,
deckenleuchten
,
deckenlampen
,
tageslichtlampen
,
tageslichtleuchten
,
flach
,
moderne
,
mit
,
fernbedienung
,
dimmbar
,
weiß
,
eckig
,
quadratisch
,
groß
,
metall
,
wohnzimmerlampen
,
schlafzimmerlampen
,
schlafzimmerleuchten
,
flurlampen
,
jugendzimmer
,
deckenbeleuchtung
,
büro
,
arbeitszimmer
,
esszimmerlampen
,
küchendeckenlampen
,
diele
,
treppenhaus
,
ankleidezimmer
,
nachtlicht
,
wohnraumleuchten
,
wohnraumbeleuchtung
,
designerlampen
,
designerleuchten
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,21*
€ 152,50*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 148,12*
€ 182,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 158,82*
€ 193,71*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,27*
€ 213,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,17*
€ 206,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,34*
€ 197,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flache LED Deckenleuchte QUEEN groß 50x50cm - Fernbedienung & Farbwechsel
Fischer & Honsel
21178
ab € 122,33*
Ähnlich
Große Deckenleuchte KAGAWA mit Fernbedienung, Ø 50cm, Weiß
TRIO Leuchten
625815031
ab € 114,99*
Ähnlich
LED Deckenleuchte MOBILE Weiß dimmbar, Nachtlicht, Lichtfarbe einstellbar
Reality Leuchten
R62883131
ab € 67,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen