| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-63118S5 Herst.-Nr.: 63118S5 EAN/GTIN: 4260492259874 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kronleuchter CUIMBRA II bunt Ø 44cm, 5-flammiger Lüster mit Filament LEDs Diese hübsche, 5-flammige Pendelleuchte im Design Kronleuchter bringt frische Farben sowie einen Hauch von Romantik in Ihr Zuhause. Mit ihrem ansprechenden Design sorgt die Hängelampe nicht nur im Wohnraum, sondern auch im Kinderzimmer kleiner Mädchen für ein zauberhaftes Licht. Die Hängeleuchte und Kinderzimmerlampe aus dem Hause Globo Lighting hat einen Durchmesser von 44 cm und eine Abhängung von 128 cm. Der Korpus ist aus glänzendem Chrom gefertigt. Seinen einzigartigen Charme erhält der Kronleuchter durch das bunte Acrylglas in pink, rot, grün, blau und gelb. Besonders im eingeschalteten Zustand sorgen die kleinen "Acrylsteinchen" mit ihren kräftigen Farben für ein verspieltes Licht Ambiente. So freundlich wie das Licht, das die Hängeleuchte ausstrahlt, so vielfältig lässt sie sich auch in ihre Umgebung einbinden: Ob als ausgefallener Lüster im modernen Wohnraum, als außergewöhnliche Flurlampe, als bunte Kinderlampe oder auch als farbenfroher Hingucker im Babyzimmer – der Kronleuchter CUIMBRA sorgt garantiert in jedem Raum für ein tolles Gesamtbild! Ganz gleich also, ob Sie auf der Suche nach einem auffälligen Kronleuchter für Ihren Wohnraum sind oder ob Sie das Reich der Kleinen mit bunten Kinderlampen, verspielten Babyzimmer Lampen oder dekorativen Kinderzimmerlampen schmücken möchten: diese einzigartige Pendelleuchte bringt jeden Raum zum Strahlen. Die Hängelampe ist mit fünf E14 Fassungen ausgestattet und wird inklusive passender Filament LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von jeweils 5 Watt und 400 Lumen in Warmweiß geliefert. Auch zu finden unter: Pendelleuchten, Kronleuchter modern, Hängeleuchten, Hängelampen, Pendelleuchte bunt, Lampe Kinderzimmer, Hängelampe Kinderzimmer, Kinderzimmerlampe Mädchen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Blau, Gelb, Grün, Mehrfarbig, Pink, Rosa, Rot, Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 128 cm, Durchmesser: 44 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (5 x E14 / max. 200 Watt) 5 Watt) | Lichtstärke: | 5 x 400 Lumen = 2000 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Produktart: | LED Pendelleuchte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lüster, e14 kronleuchter, kronleuchter, led kronleuchter, 63118S5, Globo Lighting, Kinderzimmerlampe, Kinderlampen, Kinderzimmerlampen, Lampe Kinderzimmer, Kinderlampe, Pendelleuchte, Hängeleuchten, Hängelampe Kinderzimmer, Pendelleuchte Kinderzimmer, Kunderzimmerlampe Mädchen, Lampe Babyzimmer, Babylampen, Babyzimmer Lampen, Hängelampen, Hängeleuchte, Pendellampen, Pendel, Deckenpendel, Kinderzimmer, Mädchen, Mädchenzimmer, Wohnzimmer, Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchte, Wohnzimmerleuchten, Flur, Diele, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung, Wohnzimmerbeleuchtung, Kinderkronleuchter, Kronleuchter modern, Kronleuchter bunt, Kronleuchter multicolor, Kronleuchter mehrfarbig, bunter Kronleuchter, Globo, Globo-Lighting, Globo Leuchten, Globo Pendelleuchten, Globo Kronleuchter, Globo Lüster, Cuimbra, Cuimbra II, Cuimbra 2, Set |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |