Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extravagante Deckenleuchte, E14, Ø 35 cm, Chrom, Acrylbehang klar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Extravagante Deckenleuchte, E14, Ø 35 cm, Chrom, Acrylbehang klar
Extravagante Deckenleuchte, E14, Ø 35 cm, Chrom, Acrylbehang klar
Extravagante Deckenleuchte, E14, Ø 35 cm, Chrom, Acrylbehang klar
Extravagante Deckenleuchte, E14, Ø 35 cm, Chrom, Acrylbehang klar
Artikel-Nr.:
     1609-637510306
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     637510306
EAN/GTIN:
     4017807184167
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte trio
anbaudeckenleuchte e14

Extravagante Deckenleuchte, E14, Ø 35 cm, Chrom, Acrylbehang klar

Für das extravagante Design der Serie 3375 erhalten Sie sicher bewunderte Blicke.

Glitzernde Acrylanhänger strahlen mit glänzendem Chrom um die Wette.
Bei Lichteinfall erhalten Sie wunderschöne Lichtreflexe welche Ihrem Zuhause ein schönes Ambiente verleihen.

Durch das elegante Design passt sich diese nicht nur in jeden Wohnbereich an, sondern auch im Arbeits- und Empfangsbereich, für Hotels oder zur Beleuchtung einer Schauvitrine ist diese Deckenleuchte sehr gut geeignet.

Die Leuchte ist mit E14-Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet. Bei Bedarf und Einsatz eines entsprechenden Leuchtmittels können Sie die Deckenleuchte extern dimmen.

* Serie 3375 - Trio Leuchten
* Material: Chrom
* Behang: Acryl klar
* Länge ca. 14,5 cm, Ø ca. 35 cm
* 3 x E14-Sockel max. 40 Watt (Leuchtmittel nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend
Abmessungen:
Höhe: 14,5 cm, Durchmesser: 35 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,2 kg
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, 637510306, Kristallleuchter, Kristall-Leuchte, Deckenleuchte, Deckenlampe, LED-Deckenleuchte, Deckenbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 40,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,16*
€ 65,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,58*
€ 63,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,22*
€ 59,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,18*
€ 58,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,99*
€ 55,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,09*
€ 47,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.