Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-641510280 Herst.-Nr.: 641510280 EAN/GTIN: 4017807574401 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte MORGAN flach Schwarz Gold Fernbedienung dimmbar 45cm Die Deckenleuchte MORGAN aus dem Hause Trio Leuchten überzeugt durch harmonisches Design und die Vielzahl ihrer Funktionen. Die mit 4cm Höhe extrem flache Leuchte mit einer Breite und Tiefe von je 45cm verfügt über eine praktische Nachtlicht- sowie Memory-Funktion, die das zuletzt eingestellte Lichtszenario beim Anschalten der Leuchte wieder herstellt. Mit der Fernbedienung können Sie die Lichtfarbe, auch Farbtemperatur genannt, von 2700 bis 6500 Kelvin dimmen. 2700 Kelvin (Warmweiß) entspricht dem perfekten Wohnlicht einer herkömmlichen Glühbirne, 3300 bis 5300 Kelvin (Neutralweiß) fördert die Konzentration und Leistungsfähigkeit, mehr als 5300 Kelvin (Tageslichtweiß) wirkt aktivierend auf den Biorhythmus. Die Helligkeit kann stufenlos gedimmt werden. Das Deckenlicht lässt sich durch die integrierte Timerfunktion zu festgelegten Zeiten automatisch ein- und ausschalten. Dank Ihrer Funktonalität ist die schwarz-goldene Tageslichtlampe universell einsetzbar, in der Einstellung Warmweiß im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Esszimmer, Neutralweiß besonders im Arbeitszimmer oder der Küche, Tageslichtweiß in Keller oder Werkstatt. Inklusive eines SMD LED Moduls - 46 Watt - 6000 Lumen - 2700 bis 6500 Kelvin - Fest verbaut - Dimmbar Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung, Timer, Memory Funktion | Material: | Metall | Farbe: | Gold, Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 4 cm, Breite: 45 cm, Tiefe: 45 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 46 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 6000 Lumen = 6000 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin) | Licht Feature: | Nachtlichtfunktion | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3,075 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, LED, deckenleuchten, deckenlampen, tageslichtlampen, tageslichtleuchten, Wandlampen, Wandleuchten, flache, moderne, mit, fernbedienung, dimmbar, schwarz, golden, eckig, wohnzimmerlampen, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, flurlampen, jugendzimmer, deckenbeleuchtung, büro, arbeitszimmer, esszimmerlampen, küchendeckenlampen, diele, treppenhaus, ankleidezimmer, nachtlicht, funktion, wohnraumleuchten, wohnraumbeleuchtung, designerlampen, designerleuchten, nachtlampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 83,53* | € 106,38* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,45* | € 141,07* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 112,56* | € 142,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|