| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-641810208 Herst.-Nr.: 641810208 EAN/GTIN: 4017807540758 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte SEQUENCE dimmbar Lichtfarbe einstellbar Messing 90cm Das auffällige und zugleich anmutige Design der Leuchtenserie SEQUENCE aus dem Hause Trio Leuchten wird der Eyecatcher in Ihrem Zuhause. Die Deckenleuchte in Spiralenform verfügt über einen integrierten SWITCH Dimmer, der die Leuchte per herkömmlichem Lichtschalter in drei Helligkeitsstufen (100%, 50% und 25%) schaltet. Mittels der zusätzlichen DIP SWITCH Funktion können zwei Lichtfarben (Warmweiß und Neutralweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden. Warmweiß schafft eine wohnliche gemütliche Atmosphäre, während Neutralweiß in der Küche oder dem Arbeitszimmer für die ideale Arbeitsatmosphäre sorgt. Die elegante Kombination aus schwarz mattem und Messing mattem Aluminium schafft besondere Lichtakzente. Die 90cm breite, 20cm hohe und 14cm tiefe Deckenlampe kann in der Lichtstärke und Lichtfarbe variiert und somit flexibel im Wohnzimmer, Schlafzimmer, als Flurlicht oder Büroleuchte verwendet werden. Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 41 Watt, 5000 Lumen und 2300, 3000 & 4000 einstellbaren Kelvin für perfekte Lichtverhältnisse. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Messing matt - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 20 cm, Breite: 90 cm, Tiefe: 14 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 41 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 5000 Lumen = 5000 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2300 - 4000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,265 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, LED, deckenleuchte, deckenlampe, deckenbeleuchtung, Designleuchten, moderne, ausgefallene, große, lange, außergewöhnliche, Lichtdesign, Designer, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Büroleuchten, Jugendzimmer, dimmbar, dip, switch, dimmer, schwarze, matt, messing |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 130,59* | € 162,64* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 134,59* | € 167,21* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 138,51* | € 171,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 130,59* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|