| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-643010306 Herst.-Nr.: 643010306 EAN/GTIN: 4017807574739 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenleuchte MONTILLA Chrom Fernbedienung dimmbar 100cm Die Deckenleuchte MONTILLA aus dem Hause Trio Leuchten überzeugt durch harmonisches Design und die Vielzahl ihrer Funktionen. Die 100cm breite Leuchte mit zwei Ringen im Durchmesser von 25 und 40cm verfügt über eine praktische Nachtlicht- sowie Memory-Funktion, die das zuletzt eingestellte Lichtszenario beim Anschalten der Leuchte wieder herstellt. Mit der Fernbedienung können Sie die Lichtfarbe, auch Farbtemperatur genannt, von 2700 bis 6000 Kelvin einstellen. 2700 Kelvin (Warmweiß) entspricht dem perfekten Wohnlicht einer herkömmlichen Glühbirne, 3300 bis 5300 Kelvin (Neutralweiß) fördert die Konzentration und Leistungsfähigkeit, mehr als 5300 Kelvin (Tageslichtweiß) wirkt aktivierend auf den Biorhythmus. Die Helligkeit kann über den internen Dimmer stufenlos gedimmt werden. Externes Dimmen ist nicht möglich. Dank Ihrer Funktonalität ist die Tageslichtlampe in Chromfarbe universell einsetzbar, in der Einstellung Warmweiß im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Esszimmer, Neutralweiß besonders im Arbeitszimmer oder der Küche, Tageslichtweiß in Keller oder Werkstatt. Sie kann an Wand oder Decke montiert werden. Inklusive eines LED Moduls - 56 Watt - 6300 Lumen - 2700 bis 6000 Kelvin - Fest verbaut - Dimmbar Neben dieser Deckenleuchte finden Sie in der Serie MONTILLA weitere Deckenleuchten in verschiedenen edlen Farben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Features: | Fernbedienung, Memory Funktion | Material: | Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 12,5 cm, Breite: 100,5 cm, Tiefe: 40 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 54 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 6300 Lumen = 6300 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6000 Kelvin) | Licht Feature: | Nachtlichtfunktion | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,55 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, LED, deckenleuchten, deckenlampen, tageslichtlampen, tageslichtleuchten, Wandlampen, Wandleuchten, flache, moderne, mit, fernbedienung, dimmbar, silber, chrom, rund, wohnzimmerlampen, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, flurlampen, jugendzimmer, deckenbeleuchtung, büro, arbeitszimmer, esszimmerlampen, küchendeckenlampen, diele, treppenhaus, ankleidezimmer, nachtlicht, funktion, wohnraumleuchten, wohnraumbeleuchtung, designerlampen, designerleuchten, ringe, kreise |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |