| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-651000332 Herst.-Nr.: 651000332 EAN/GTIN: 4017807573992 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deckenstrahler GUAYANA Schwarz 3 Spots schwenkbar Breite 27cm Deckenstrahler GUAYANA aus dem Hause Trio Leuchten für zielgenaue Beleuchtung! Die Leuchte ist bei einer Breite von 27cm und einer Tiefe von 8cm nur 12cm hoch. Soll sie nicht als Aufbauspot verwendet werden, ist ein Deckenausschnitt (Oval 26,3cm breit) notwendig. Da die Galerie in die Decke eingebaut wird, hat die Leuchte dann nur noch eine Höhe von 7,5cm, ist also sehr flach. Ob im Flur, im Wohn- oder Schlafzimmer, die moderne Leuchte sorgt für optimale Lichtverhältnisse und individuelle Lichtakzente. Zusätzlich ist die Spotleuchte schwenkbar und kann individuell ausgerichtet werden. Durch die schlichte Farbgestaltung in Schwarz matt passt sie in viele Farbkonzepte. Der Spot ist geeignet für drei GU10 Leuchtmittel max. 10 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 12 cm, Breite: 27 cm, Tiefe: 8 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x GU10 / max. 10 Watt) | Zusatz Lichtquelle: | nicht enthalten ( | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,21 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte trio, deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte gu10, Deckenleuchten, Deckenlampe, Deckenstrahler, Deckenspot, Spotleuchten, Spots, Lichtspot, Lampenschirm, rund, Metall, design, fürs, für, Innen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchten, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Designklassiker, Wohnraumleuchten, Innenbeleuchtung, 3, dreiflammig, mehrflammig, klein, mini, schwarz, Deckenaufbauspots, Aufbaustrahler, Aufbauspots |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |