| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-651000LM207 Herst.-Nr.: 651000LM207 EAN/GTIN: 4262382968972 |
| |
|
| | |
| LED Deckenstrahler Silber 2 Spots schwenkbar dimmbar Breite 18cm LED Deckenstrahler für zielgenaue Beleuchtung! Die Leuchte ist bei einer Breite von 18cm und einer Tiefe von 8cm nur 12cm hoch. Soll sie nicht als Aufbauspot verwendet werden, ist ein Deckenausschnitt (Oval 17cm breit) notwendig. Da die Galerie in die Decke eingebaut wird, hat die Leuchte dann nur noch eine Tiefe von 7,5cm, ist also sehr flach. Der Strahler kann auch an der Wand montiert werden. Ob im Flur, im Wohn- oder Schlafzimmer, die moderne Leuchte sorgt für optimale Lichtverhältnisse und individuelle Lichtakzente. Zusätzlich ist die Spotleuchte schwenkbar und drehbar und kann daher individuell ausgerichtet werden. Durch die schlichte Farbgestaltung in Silber matt passt sie in viele Farbkonzepte. Der Spot ist geeignet für zwei GU10 Leuchtmittel max. 10 Watt. Er wird geliefert mit zwei austauschbaren GU10 LED Leuchtmitteln - 5 Watt - 345 Lumen - 3000 Kelvin (Warmweiß) Ausgestattet mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Wandschalter kann das Leuchtmittel in drei verschiedene Helligkeitsstufen (Stufe 1: 100% - Stufe 2: 50% - Stufe 3: 25% - Stufe 4: Aus) geschaltet werden. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 12 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 8 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x GU10 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 345 Lumen = 690 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED, Wandleuchte-n, Wand-lampen, Strahler-Leiste, Spot-Leiste, Licht-spots, Deckenstrahler, Deckenspots, Wand-Strahler, Küchen-Strahler, Flur-Lampen, Flur-Leuchte, Flur-Beleuchtung, Kochinsel, Kücheninsel, Treppenhaus-leuchten, aufbauspots, silber, dimmbar |
| | |
| |