Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenstrahler Silber 3 Spots schwenkbar dimmbar Breite 27cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenstrahler Silber 3 Spots schwenkbar dimmbar Breite 27cm
LED Deckenstrahler Silber 3 Spots schwenkbar dimmbar Breite 27cm
LED Deckenstrahler Silber 3 Spots schwenkbar dimmbar Breite 27cm
LED Deckenstrahler Silber 3 Spots schwenkbar dimmbar Breite 27cm
LED Deckenstrahler Silber 3 Spots schwenkbar dimmbar Breite 27cm
LED Deckenstrahler Silber 3 Spots schwenkbar dimmbar Breite 27cm
LED Deckenstrahler Silber 3 Spots schwenkbar dimmbar Breite 27cm
LED Deckenstrahler Silber 3 Spots schwenkbar dimmbar Breite 27cm
LED Deckenstrahler Silber 3 Spots schwenkbar dimmbar Breite 27cm
Artikel-Nr.:
     1609-651000LM307
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     651000LM307
EAN/GTIN:
     4262382969009
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel

LED Deckenstrahler Silber 3 Spots schwenkbar dimmbar Breite 27cm

LED Deckenstrahler für zielgenaue Beleuchtung!

Die Leuchte ist bei einer Breite von 27cm und einer Tiefe von 8cm nur 12cm hoch. Soll sie nicht als Aufbauspot verwendet werden, ist ein Deckenausschnitt (Oval 26,3cm breit) notwendig. Da die Galerie in die Decke eingebaut wird, hat die Leuchte dann nur noch eine Tiefe von 7,5cm, ist also sehr flach.

Ob im Flur, im Wohn- oder Schlafzimmer, die moderne Leuchte sorgt für optimale Lichtverhältnisse und individuelle Lichtakzente. Zusätzlich ist die Spotleuchte schwenkbar und drehbar und kann daher individuell ausgerichtet werden. Durch die schlichte Farbgestaltung in Silber matt passt sie in viele Farbkonzepte.

drei austauschbaren GU10 LED Leuchtmitteln - 5 Watt - 400 Lumen - 3000 Kelvin (Warmweiß)

Ausgestattet mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Wandschalter kann das Leuchtmittel in drei verschiedene Helligkeitsstufen (Stufe 1: 100% - Stufe 2: 50% - Stufe: 25% - Stufe 4: Aus) geschaltet werden.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Breite: 27 cm, Tiefe: 8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x GU10 / 5 Watt)
Lichtstärke:
3 x 400 Lumen = 1200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,189 kg
Weitere Suchbegriffe: LED, Wandleuchte-n, Strahler-Leiste, Spot-Leiste, Licht-spots, Deckenstrahler, Deckenspots, Küchen-Strahler, Flur-Lampen, Flur-Leuchte, Flur-Beleuchtung, Kochinsel, Kücheninsel, Treppenhaus-Leuchten, aufbauspots, silber, dimmbar, balken-lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 89,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,93*
€ 135,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,60*
€ 135,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,10*
€ 128,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,81*
€ 122,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,57*
€ 106,59
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R80173LM007
ab € 38,11*
Ähnlich
meineWunschleuchte
8124LM307
ab € 48,62*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R80183LM007
ab € 46,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.