Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Einbaudeckenleuchte
>
Artikel
Runder LED Deckeneinbaustrahler AURA Schwarz matt Ø 8,2cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-652310132
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
652310132
EAN/GTIN:
4017807504095
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Runder LED Deckeneinbaustrahler AURA Schwarz matt Ø 8,2cm
Das Geheimnis der TRIO Einbauleuchten lautet: zeitlos, flexibel & designorientiert.
Mit den richtigen Einbauleuchten lassen sich stilvolle Akzente setzen und eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. So ist der Deckenspot prädestiniert zur effektiven Beleuchtung sämtlicher Wohnräume, seien es Flure und Dielen, Küchen, Schlafzimmer oder Wohnzimmer. Doch auch zur Bürobeleuchtung oder in Geschäftsräumen ist der Einbaustrahler optimal verwendbar und spendet ein angenehmes Licht.
Der Einbaustrahler AURA bietet Allgemeinbeleuchtung gepaart mit einer getrennt schaltbaren Effektbeleuchtung. Der seitliche Lichtstreifen spendet brilliante Lichtakzente und verwirklicht spielend leicht verschiedene Lichtergebnisse. Die Leuchte in Schwarz matt lässt sich mit vielen Wohnstilen und Ambienten kombinieren.
Die Einbaulampe aus Kunststoff hat einen Durchmesser von 8,2 cm und eine Höhe von 4 cm. Für den Einbau wird ein 6,8 cm großer Ausschnitt und eine Einbautiefe von min. 5 cm benötigt.
Durch mehrfaches Betätigen des Wandschalters können Sie wählen, ob Sie nur die Hauptleuchte, nur den äußeren Ring oder beide zusammen einschalten wollen.
Ganz gleich also, für welche Zwecke Sie eine effektive Deckenbeleuchtung benötigen, ob Sie LED Einbaulampen als Wohnraumleuchten oder Bürolampen nutzen möchten, dieser vielseitige Deckeneinbaustrahler wird Ihrem Anspruch in jeder Hinsicht gerecht.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 4 cm, Durchmesser: 8,2 cm
Einbaustrahler Maße:
Einbautiefe: 5 cm – Loch Durchmesser: 6,8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 450 Lumen = 450 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,115 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Deckenbeleuchtung
>
Decken Einbaustrahler
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
einbaudeckenleuchte led 2700k
,
einbauleuchte led
,
led einbaudeckenleuchte 2700k
,
LED
,
Lampen
,
Leuchten
,
Deckenspots
,
Deckenstrahler
,
Einbauspots
,
Einbaulampen
,
Strahler
,
Spots
,
Spot
,
flach
,
rund
,
Schwarz
,
matt
,
Wohnzimmerlampen
,
Wohnzimmerleuchten
,
Decke
,
Wohnzimmer
,
Küche
,
Küchenlampen
,
Küchenleuchten
,
Flurlampen
,
Flurleuchten
,
Flurbeleuchtung
,
Treppenbeleuchtung
,
Treppenhausleuchten
,
Galerie
,
Beleuchtung
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,25*
€ 13,44*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 10,48*
€ 15,20*
Lager 1039
4 Tage
24
€ 6,99*
ab € 21,86*
€ 31,06*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Jura Einbaustrahler Schwarz GU10
TRIO Leuchten
650100132
ab € 3,37*
Ähnlich
TRIO Pamir Einbaustrahler Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W
TRIO Leuchten
650510132
ab € 10,63*
Ähnlich
Einbauleuchte, CORE, LED/5W, 450 lm, 3000K, schwarz
TRIO Leuchten
527628
ab € 9,24*
Ähnlich
Runder Deckeneinbaustrahler KENAI Schwarz matt, schwenkbar Ø 9,2cm
TRIO Leuchten
651500132
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen