| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-652810531 Herst.-Nr.: 652810531 EAN/GTIN: 4017807472929 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5 flammige WIZ LED Deckenleuchte OSCAR Würfel Weiß mit Fernbedienung Lichtdesign in vollendeter Form verspricht diese multifunktionale LED Deckenlampe mit Fernbedienung aus dem Hause Trio Leuchten. Durch das moderne, würfelförmige Design ist die 45x32x30 cm große, dreiflammige Deckenleuchte OSCAR aus matt weißem Metall bereits im Hellen ein stylishes Highlight in Ihren Räumen, deren Features durch modernste Technik abgerundet werden. Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie die Leuchte stufenlos dimmen, die Lichtfarbe von Warmweiß bis Tageslichtweiß (3000-6000 Kelvin) regulieren sowie nahezu unbegrenzte RGBW Farben im Farbspektrum von 64.000 Weißtönen und 16 Millionen Farben índividuell einstellen. Bei einer Leistung von insgesamt 35 Watt und 3920 Lumen ist ein perfektes LED Licht hierbei jederzeit gewährleistet. Mit der Memory Funktion wird die zuletzt gewählte Lichteinstellung gespeichert und beim erneuten Einschalten der Leuchte automatisch verwendet. Dank modernster WIZ Technologie lässt sich die Deckenlampe über 4 verschiedene Wege steuern: 1. WIZ MOTE: Im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung 2. WIZ CLICK: Vorhandener Lichtschalter (2 favorisierte Lichtmodi über den Schalter abrufen) 3. WIZ APP: Kostenlos in 6 Sprachen im App Store oder Google Play Store erhältlich 4. WIZ MAGIC: Sprachsteuerung (kompatibel mit Amazon Alexa, Google Home und Siri) Ob als stylishe Deckenlampe in Flur und Diele, als cooler Blickfang in Ihrem Wohnzimmer oder auch als ausgefallene Designerlampe im Schlafzimmer - diese vielseitige Trio LED Deckenleuchte wird ihrem individuellen Anspruch garantiert in jeder Hinsicht gerecht. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Smartlights: | WIZ | Sprachsteuerung: | Alexa, Google Home, Siri | Features: | Fernbedienung, Memory Funktion | Material: | Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 32 cm, Breite: 45 cm, Tiefe: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (5 x 7 Watt) | Lichtstärke: | 5 x 600 Lumen = 3000 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar, multicolor (3000 - 6000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung, Smartphone, Sprachsteuerung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 4 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, SmartHome Fernbedienung, anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenlicht, Deckenleuchter, Deckenbeleuchtung, Wohnraumleuchten, innen, fürs, den, mit, per, und, LED, steuern, Steuerung, gesteuerte, steuerbare, kompatible, kompatibel, fähige, intelligente, dimmbare, Dimmer, moderne, ausgefallene, außergewöhnliche, coole, stylishe, Designer, Metall, weiße, quadratische, viereckige, Würfel, geometrische, Farbwechsel, Farbwechsler, RGB, Fernbedienung, Memory, Funktion, Multifunktionsleuchte, Smart, Home, alexa, siri, Sprachsteuerung, Sprachbefehle, iphone, Handy, Smartphone, Shortcuts, Kurzbefehle, ios, Apple, Google, ok, hey, wiz, App, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |