| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-653410131 Herst.-Nr.: 653410131 EAN/GTIN: 4017807574449 |
| |
|
| | |
| LED Deckeneinbaustrahler NIMBUS Weiß, getrennt schaltbar, IP44 - 8cm Eckiger LED Decken Einbaustrahler aus dem Hause Trio Leuchten Mit Einbauleuchten lassen sich stilvolle Akzente setzen und eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. So ist der Deckenspot prädestiniert zur effektiven Beleuchtung sämtlicher Wohnräume, seien es Flure und Dielen, Küchen, Schlafzimmer oder Wohnzimmer. Doch auch zur Bürobeleuchtung oder in Geschäftsräumen ist der Einbaustrahler optimal verwendbar und spendet ein angenehmes Licht. Dieser eckige LED Einbaustrahler in Weiß matt ist mit einer Schutzart von IP44 Staub- und Spritzwasser geschützt. Somit ist er nicht nur für die Beleuchtung von Innenräumen vielfältig verwendbar, sondern kann bei korrektem Einbau auch in Feuchträumen und im Außenbereich eingesetzt werden. Die Einbaulampe aus Kunststoff hat bei einer Höhe von 3cm eine Breite und Tiefe von jeweils 8cm. Für den Einbau werden ein 7,5cm großer runder Ausschnitt und eine Einbautiefe von mindestens 5cm benötigt. Der Deckenstrahler ist mit einem fest verbauten SMD LED Modul mit einer Leistung von 5 Watt und 450 Lumen in Warmweiß (3.000 Kelvin) ausgestattet. Über den Wandschalter können Sie die beiden Lichtquellen getrennt schalten: 1x schalten Hauptlicht - 2x Akzentlicht Rahmen - 3x beide Lichtquellen Die Serie NIMBUS bietet Ihnen noch weitere Einbauleuchten. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 5 cm, Breite: 8 cm, Tiefe: 8 cm | Einbaustrahler Maße: | Einbautiefe: 5 cm – Loch Durchmesser: 7,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 450 Lumen = 450 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,112 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Deckeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Außendeckenleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbauleuchte led ip44, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte 2700k, LED, Deckenspots, Deckenstrahler, Einbauspots, Einbaulampen, Strahler, Spots, flach, eckig, weiß, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Decke, Wohnzimmer, Küche, Küchenlampen, Küchenleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Treppenhausleuchten, Galerie, Garten, außenbereich, terrasse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 7,31* | € 9,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,47* | € 13,85* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,80* | € 18,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|