| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-670810607 Herst.-Nr.: 670810607 EAN/GTIN: 4017807503531 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenleuchte WINONA flach mit Fernbedienung dimmbar, 78cm, Silber Die große LED Deckenleuchte WINONA aus dem Hause Trio Leuchten überzeugt durch ihr schlichtes Design und ihre zahlreichen Funktionen, die sie zu einem echten Allrounder machen. Über die mitgelieferte Fernbedienung lässt sich die Lichttemperatur stufenlos von warmweiß bis tageslichtweiß einstellen, zusätzlich ist die Leuchte stufenlos dimmbar. Sie mögen es bunt? Wählen Sie dank dem integrierten RGBW Farbwechsler die Lichtfarbe rot, grün, blau oder weiß aus. Sollten Sie dezente indirekte Beleuchtung bevorzugen: Auch das kann die WINONA: Eine zusätzliche Lichtquelle mit 10 Watt ist getrennt schaltbar und sorgt für angenehm blendfreies Licht - auch als Nachtlicht. Die drei unterschiedlich großen Ringe der 78 cm breiten Leuchte in der Farbgebung Silber matt sind schwenkbar, so dass Sie ihr ganz persönliches Beleuchtungsbild schaffen können. Die Lampe kann auch als Tageslichtlampe eingesetzt werden und findet ihren Platz in Wohnräumen, Flur, Treppenhaus oder auch im Büro. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Features: | Fernbedienung | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 11 cm, Breite: 78 cm, Tiefe: 60 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 28 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3200 Lumen = 3200 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel, Nachtlichtfunktion | Zusatz Lichtquelle: | Ja - LED Fest verbaut (1 x 10 Watt) | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,775 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, led, deckenleuchte, deckenlampe, tageslichtlampe, küchenlampe, wohnzimmerlampe, schlafzimmer, lampe, decke, für, die, küche, flach, groß, große, mit, fernbedienung, dimmbar, modern, dimmbare, küchenleuchte, indirekte, beleuchtung, wohnzimmer, deckenlicht, rgb, silber, lampen, flur, flurbeleuchtung, treppenhaus, büro, bürolampe, bürobeleuchtung, jugendzimmer, ring, ringe, farbwechsel, farbwechsler, küchendeckenlampen, deckenbeleuchtung, schwenklampe, schwenkbar, arbeitszimmer, ausgefallene, außergewöhnliche, stylische, Ringleuchte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |