| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-670810632 Herst.-Nr.: 670810632 EAN/GTIN: 4017807503524 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenleuchte WINONA flach mit Fernbedienung dimmbar, 78cm, Schwarz Die große LED Deckenleuchte WINONA aus dem Hause Trio Leuchten überzeugt durch ihr schlichtes Design und ihre zahlreichen Funktionen, die sie zu einem echten Allrounder machen. Über die mitgelieferte Fernbedienung lässt sich die Lichttemperatur stufenlos von warmweiß bis tageslichtweiß einstellen, zusätzlich ist die Leuchte stufenlos dimmbar. Sie mögen es bunt? Wählen Sie dank dem integrierten RGBW Farbwechsler die Lichtfarbe rot, grün, blau oder weiß aus. Sollten Sie dezente indirekte Beleuchtung bevorzugen: Auch das kann die WINONA: Eine zusätzliche Lichtquelle mit 10 Watt ist getrennt schaltbar und sorgt für angenehm blendfreies Licht - auch als Nachtlicht. Die drei unterschiedlich großen Ringe der 78 cm breiten Leuchte in der Farbgebung schwarz matt sind schwenkbar, so dass Sie ihr ganz persönliches Beleuchtungsbild schaffen können. Die Lampe kann auch als Tageslichtlampe eingesetzt werden und findet ihren Platz in Wohnräumen, Flur, Treppenhaus oder auch im Büro. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Features: | Fernbedienung | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 11 cm, Breite: 78 cm, Tiefe: 60 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 28 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3200 Lumen = 3200 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel, Nachtlichtfunktion | Zusatz Lichtquelle: | Ja - LED Fest verbaut (1 x 10 Watt) | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,81 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, led, deckenleuchte, deckenlampe, tageslichtlampe, küchenlampe, wohnzimmerlampe, schlafzimmer, lampe, decke, für, die, küche, flach, groß, große, mit, fernbedienung, dimmbar, modern, dimmbare, küchenleuchte, indirekte, beleuchtung, wohnzimmer, deckenlicht, rgb, schwarz, lampen, flur, flurbeleuchtung, treppenhaus, büro, bürolampe, bürobeleuchtung, jugendzimmer, ring, ringe, farbwechsel, farbwechsler, küchendeckenlampen, deckenbeleuchtung, schwenklampe, schwenkbar, arbeitszimmer, ausgefallene, außergewöhnliche, stylische, Ringleuchte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 154,34* | € 192,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 155,98* | € 193,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 161,58* | € 200,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 165,97* | € 205,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|