| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-674011207 Herst.-Nr.: 674011207 EAN/GTIN: 4017807363708 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte PHOENIX Silber / Weiß dimmbar - extra flach 30 x 120cm Der Trend zur klaren und schlichten Formen ist ungebrochen. Die Leuchten der Serie PHOENIX aus dem Hause Trio Leuchten vereinen diese Gestaltungselemente und machen Sie zu einem Hingucker in Ihrem Wohnbereich. Die Leuchte ist aus weißen Kunststoff und einem Metall-Rand in Silber matt gefertigt und sorgt für ein angenehmes, warmes Lichtambiente, das Sie nicht blendet. Mit einer Größe von 30 x 120 cm und einer Höhe von nur 4,2 cm ist die Lampe zur Decken- und Wandmontage geeignet. Das LED Deckenpanel ist mit fest eingebauter SMD-LED mit einer Leistung von 31 Watt und 3600 Lumen in warmweiß ausgestattet. Über einen externen Phasenabschnittsdimmer kann zusätzlich die Helligkeit individuell angepasst werden, um Ihrem Wohnraum das gewünschte Ambiente zu verleihen. So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Deckenleuchte, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer und Schlafzimmer oder als tolle Designerlampe in Büros und Foyers. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Weiß - Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 4,2 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 120 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 31 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3600 Lumen = 3600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 4,495 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, LED, Deckenlampen, Deckenleuchten, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, Deckenpanel, Lampen, Leuchten, Decke, Designer, Designerleuchten, mit, Lampenschirm, rund, für, Flur, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Galerie, Treppenhaus, Wohnzimmer, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmer, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Küche, Küchendeckenlampen, Küchenlampen, Küchenleuchten, Büro, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, modern, Fernbedienung, Dimmer, weiß, flach, Flächenbeleuchtung, eckig, groß, schmal |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 111,36* | € 135,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,93* | € 135,47* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 113,47* | € 138,13* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 119,53* | € 145,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 120,96* | € 147,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|