| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-674013007 Herst.-Nr.: 674013007 EAN/GTIN: 4017807363630 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte PHOENIX Silber / Weiß dimmbar - extra flach 30 x 30cm Der Trend zur klaren und schlichten Formen ist ungebrochen. Die Leuchten der Serie PHOENIX aus dem Hause Trio Leuchten vereinen diese Gestaltungselemente und machen Sie zu einem Hingucker in Ihrem Wohnbereich. Die Leuchte ist aus weißen Kunststoff und einem Metall-Rand in Silber matt gefertigt und sorgt für ein angenehmes, warmes Lichtambiente, das Sie nicht blendet. Mit einer Größe von 30 x 30 cm und einer Höhe von nur 4,2 cm ist die Lampe zur Decken- und Wandmontage geeignet. Das LED Deckenpanel ist mit fest eingebauter SMD-LED mit einer Leistung von 15 Watt und 1700 Lumen in warmweiß ausgestattet. Über einen externen Phasenabschnittsdimmer kann zusätzlich die Helligkeit individuell angepasst werden, um Ihrem Wohnraum das gewünschte Ambiente zu verleihen. So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Deckenleuchte, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer und Schlafzimmer oder als tolle Designerlampe in Büros und Foyers. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Weiß - Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 4,2 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 15 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1500 Lumen = 1500 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,315 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, LED, Deckenlampen, Deckenleuchten, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, Deckenpanel, Lampen, Leuchten, Decke, Designer, Designerleuchten, mit, Lampenschirm, rund, für, Flur, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Galerie, Treppenhaus, Wohnzimmer, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmer, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Küche, Küchendeckenlampen, Küchenlampen, Küchenleuchten, Büro, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, modern, Fernbedienung, Dimmer, weiß, flach, Flächenbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 54,50* | € 70,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,59* | € 70,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,15* | € 70,78* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,39* | € 70,95* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 56,29* | € 71,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|