Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte PHOENIX Schwarz / Weiß dimmbar - extra flach Ø 45cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte PHOENIX Schwarz / Weiß dimmbar - extra flach Ø 45cm
LED Deckenleuchte PHOENIX Schwarz / Weiß dimmbar - extra flach Ø 45cm
LED Deckenleuchte PHOENIX Schwarz / Weiß dimmbar - extra flach Ø 45cm
LED Deckenleuchte PHOENIX Schwarz / Weiß dimmbar - extra flach Ø 45cm
LED Deckenleuchte PHOENIX Schwarz / Weiß dimmbar - extra flach Ø 45cm
LED Deckenleuchte PHOENIX Schwarz / Weiß dimmbar - extra flach Ø 45cm
LED Deckenleuchte PHOENIX Schwarz / Weiß dimmbar - extra flach Ø 45cm
LED Deckenleuchte PHOENIX Schwarz / Weiß dimmbar - extra flach Ø 45cm
Artikel-Nr.:
     1609-674094532
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     674094532
EAN/GTIN:
     4017807556360
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Deckenleuchte PHOENIX Schwarz / Weiß dimmbar - extra flach Ø 45cm

Extra flache Deckenleuchte in Schwarz matt und Weiß, extern dimmbar.

Der Trend zur klaren und schlichten Formen ist ungebrochen. Die Leuchten der Serie PHOENIX aus dem Hause Trio Leuchten vereinen diese Gestaltungselemente und machen Sie zu einem Hingucker in Ihrem Wohnbereich.

Die Leuchte ist aus weißen Kunststoff und einem Metall-Rand in Schwarz matt gefertigt und sorgt für ein angenehmes, warmes Lichtambiente, das Sie nicht blendet. Mit einem Durchmesser von 45 cm und einer Höhe von nur 4,2 cm ist die Lampe zur Decken- und Wandmontage geeignet.

Das LED Deckenpanel ist mit fest eingebauter SMD-LED mit einer Leistung von 26 Watt und 3000 Lumen in warmweiß ausgestattet. Über einen externen Phasenabschnittsdimmer kann zusätzlich die Helligkeit individuell angepasst werden, um Ihrem Wohnraum das gewünschte Ambiente zu verleihen.

So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Deckenleuchte, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer und Schlafzimmer oder als tolle Designerlampe in Büros und Foyers.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Weiß - Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 4,2 cm, Durchmesser: 45 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 26 Watt)
Lichtstärke:
1 x 3000 Lumen = 3000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,63 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Deckenlampen, Deckenleuchten, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, Deckenpanel, Lampen, Leuchten, Decke, Designer, Designerleuchten, mit, Lampenschirm, rund, für, Flur, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Galerie, Treppenhaus, Wohnzimmer, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmer, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Küche, Küchendeckenlampen, Küchenlampen, Küchenleuchten, Büro, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, schön, modern, Fernbedienung, Dimmer, schwarz, weiß, flach, Flächenbeleuchtung, groß
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 82,07*
€ 102,48*
1
€ 5,00*
ab € 81,97*
€ 103,77*
2 Tage
2
1
€ 6,40*
ab € 86,50*
€ 109,47*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 104,55*
€ 130,45*
3 Tage
1
1
€ 6,45*
ab € 108,13*
€ 134,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
512436
ab € 61,32*
Ähnlich
TRIO Leuchten
689214032
ab € 47,98*
Ähnlich
Reality Leuchten
R67021932
ab € 52,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.