Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außen Deckenleuchte Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder Weiß, Ø30cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außen Deckenleuchte Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder Weiß, Ø30cm
LED Außen Deckenleuchte Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder Weiß, Ø30cm
LED Außen Deckenleuchte Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder Weiß, Ø30cm
LED Außen Deckenleuchte Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder Weiß, Ø30cm
LED Außen Deckenleuchte Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder Weiß, Ø30cm
LED Außen Deckenleuchte Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder Weiß, Ø30cm
LED Außen Deckenleuchte Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder Weiß, Ø30cm
LED Außen Deckenleuchte Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder Weiß, Ø30cm
Artikel-Nr.:
     1609-676960SS131
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     676960SS131
EAN/GTIN:
     4260647059687
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Außen Deckenleuchte Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder Weiß, Ø30cm

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design!

Dieses 2er Set Außenwandleuchten passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Gefertigt sind die Wandlampen für außen aus Kunststoff. Durch die Oberfläche in Weiß matt mit der Abdeckung in Weiß liegt sie voll im Trend und wird schnell zum neuen Blickfang an Ihrer Hauswand.

Die Wandaußenleuchten sind mit einem Bewegungsmelder ausgestattet, dieser hat einen Erfassungswinkel von 150° bei einer Reichweite von max. 10 Metern.

Mit einer Höhe von nur 9 cm sowie einem Durchmesser von 30 cm ist die Fassadenleuchte auch bei der Terrassenbeleuchtung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Sie können die Außenleuchte auch als Deckenleuchte montieren, so haben Sie noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Ihre gleichmäßig nach allen Seiten gerichtete Ausleuchtung sorgt für schönen Lichteffekte an Ihrer Hauswand oder auf Wegen.

Dank Schutzart IP54 kann die Wandlampe in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre Wandleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen oder nach weisenden Wegeleuchten, all diesen Ansprüchen wird die Leuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Jede Außenlampe ist mit einer 12 Watt LED mit 1000 Lumen und 3000 Kelvin ausgestattet, welches für eine gute und sehr angenehme Ausleuchtung sorgt.

* Jede Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen

Auch zu finden unter: Fassadenlampen, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Wandbeleuchtung, Außenwandbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Außendeckenlampen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 9 cm, Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 12 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1000 Lumen = 1000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 150 ° / Reichweite 10 m
Resonanzschwelle:
30 LUX
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 5 Sekunden bis 10 Minuten einstellbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, Außen-deckenleuchten, Wand-Außenleuchte, Außenlampe, Außen-wandlampen, Außen-Wandleuchten, Fassaden-beleuchtung, Fassadenleuchte-n, Terrassenleuchte-n, Terrassen-beleuchtung, Hausbeleuchtung, für, Haus-wand, Weiß, mit, Bewegungsmelder, Hoflampe, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,48*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 83,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,73*
€ 128,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,63*
€ 125,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,33*
€ 121,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,27*
€ 116,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,48*
€ 99,34
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ECO-Light Leuchten
3361 gr
ab € 22,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.