Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte LEITUNG Rostfarbig antik 2-flammig, Länge 70cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte LEITUNG Rostfarbig antik 2-flammig, Länge 70cm
Pendelleuchte LEITUNG Rostfarbig antik 2-flammig, Länge 70cm
Pendelleuchte LEITUNG Rostfarbig antik 2-flammig, Länge 70cm
Pendelleuchte LEITUNG Rostfarbig antik 2-flammig, Länge 70cm
Pendelleuchte LEITUNG Rostfarbig antik 2-flammig, Länge 70cm
Pendelleuchte LEITUNG Rostfarbig antik 2-flammig, Länge 70cm
Pendelleuchte LEITUNG Rostfarbig antik 2-flammig, Länge 70cm
Artikel-Nr.:
     1609-67711
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     67711
EAN/GTIN:
     4001133677110
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Pendelleuchte LEITUNG Rostfarbig antik 2-flammig, Länge 70cm

Industriedesign Pendelleuchte LEITUNG mit zwei rostfarbigem Metallschirmen und Wasserrohr Balken aus dem Hause Honsel Leuchten

Diese 2 flammige Industrie Stil Pendelleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten verspricht Lichtdesign in vollendeter Form.

Das besondere Erscheinungsbild der Hängeleuchte LEITUNG entsteht durch ihre Metalloberfläche in Rostoptik, wobei die Lampenschirme an die Leuchten in alten Fabriken erinnert.

So passt sich die Design Hängelampe, die eine Abhängung von 140 cm hat, allein durch ihre ansprechende Erscheinung jeder Umgebung perfekt an.

So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Hängeleuchte, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Hängelampe über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnraum oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen, Küchenlampen, Esszimmerlampen oder auch nach modernen Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese Pendelleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Bei Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln sowie zusätzlichem Einbau eines geeigneten Wanddimmers lässt sich die Pendelleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und sorgt so noch einmal zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung.

* Geeignet für 2x E27 max. je 60 Watt (nicht ethalten)
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Rost antik
Abmessungen:
Höhe: 140 cm, Breite: 70 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,1 kg
Produktart:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hänge-Lampen, Decke, Küche, Kochinsel, Esstisch-leuchte, Esszimmer-Tisch, im, für, über, aus, Rost-optik, Wasserrohr, Kupfer-Rohr, Industrial, Industrie-look, Industrie-Design, hängend, ausgefallene, 2, mehr-flammig, Industrielampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 57,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,44*
€ 88,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,75*
€ 86,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,06*
€ 83,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,69*
€ 80,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,15*
€ 68,01
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R3432-24
ab € 55,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.