| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-678711206 Herst.-Nr.: 678711206 EAN/GTIN: 4017807337716 |
| |
|
| | |
| Runde LED Deckenleuchte Ø 21cm weiß mit Sternhimmel-Effekt und Switch Dimmer Diese einzigartige Deckenleuchte aus dem Hause Trio Leuchten verspricht Lichtdesign in vollendeter Form. Die runde LED Lampe ist ein wahrer Verwandlungskünstler und erfüllt Ihnen jeden Lichtwunsch. Mit ihrem ansprechenden Design wird die Leuchte schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum. Die weiße Deckenlampe hat eine Höhe von nur 5 cm und einen Durchmesser von 21 cm. Die runde Form komplettiert dabei das harmonische Erscheinungsbild der Deckenlampe. Einem funkelnden Sternenhimmel gleich, verfügt diese Designer Deckenleuchte über einen eingebauten Switch Dimmer. Mit diesem Dimmer kann die flache LED Deckenlampe über einen herkömmlichen Wandschalter in drei verschiedene Helligkeitsstufen gedimmt werden und erhöht so den Wohlfühlfaktor in Ihren Räumen. Die Einsatzmöglichkeiten dieser Deckenleuchte sind unglaublich vielfältig: Ob als stylishe Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder exklusiven Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Deckenleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Wenn das fest verbauten LED Module mit einer Leistung von 12 Watt und 1050 Lumen in Warm weiß erstrahlt, erweist sich diese zeitgemäße Trio Deckenleuchte als einzigartiges Unikat unter den Deckenlampen. Auch zu finden unter: Flurbeleuchtung, Kinderzimmerlampen, Kinderzimmerleuchten, Bürolampen, Büroleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Acryl | Farbe: | Silber matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 5 cm, Durchmesser: 21 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 12 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1050 Lumen = 1050 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Licht Feature: | Sternenhimmel | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,265 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtpunkt, Sternenhimmel, anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Deckenschale, Lampen, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Wohnzimmerlampen, groß, Wohnzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Designer, modern, flach, Deckenpanel, Decke, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Diele, für |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 24 | | € 4,95* | ab € 19,21* | € 23,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,01* | € 27,00* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,78* | € 27,99* | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,00* | € 28,09* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,33* | € 28,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|