| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-680214800 Herst.-Nr.: 680214800 EAN/GTIN: 4017807508482 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte FRODENO Fernbedienung dimmbar Sternenhimmel Farbwechsel Ø48cm Eine Wohlfühl-Oase zu Hause! Die moderne LED Deckenleuchte FRODENO überzeugt im schlichten Design, wodurch das Licht in den Fokus tritt. Die zeitlose Deckenleuchte hat eine Höhe von 10,2 cm und einen Durchmesser von 48 cm. Durch die schlichte Farbgebung in Weiß mit einem klaren Rand harmoniert die Deckenleuchte mit modernen Einrichtungskonzepten und kann leicht mit weiteren Farbtönen kombiniert werden. Dank praktischer Zusatzfunktionen und auffälligem Sternenhimmel Effekt wird die Leuchte zu einem Blickfang in Ihren Wohnräumen. Über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung lassen sich die Lichtintensität sowie die Lichtfarbe stufenlos einstellen und dimmen, sodass die Lichtstimmung ganz individuell angepasst werden kann. Die Einsatzmöglichkeiten dieser LED Deckenlampe sind unglaublich vielfältig: Ob als besondere Deckenbeleuchtung im Treppenhaus und Eingangsbereich sowie in Fluren und Dielen oder als tolle Designlampe an der Wand in Ihrem Schlafzimmer und Kinderzimmer. Da die Leuchte mit der Schutzklasse IP44 ausgezeichnet ist, eignet sie sich besonders gut für die Platzierung im Badezimmer und Gäste WC. Ausgestattet mit einem fest verbauten 18,5 Watt LED Modul erstrahlt die Leuchte mit 1900 Lumen in Neutralweiß und sorgt für eine vielseitige Beleuchtung. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 10,2 cm, Durchmesser: 48 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 18,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1900 Lumen = 1900 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel, Sternenhimmel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,92 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Lichtpunkt, Sternenhimmel, anbaudeckenleuchte 4000k, anbaudeckenleuchte trio, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, Wandleuchte, Wandlampe, Wandlicht, Badbeleuchtung, Badezimmerlampen, Badezimmerleuchten, Badlampen, Badleuchten, Gäste, WC, Badezimmer, Bad, Küchendeckenlampen, Beleuchtung, rund, flache, puristisch, geometrische, Flur, Ankleidezimmer, für, die, über, Galeriebeleuchtung, offene, Galerie, Loftlampen, Treppenhaus, Flurbeleuchtung, Flurlampen, Flurleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, IP44, Weiß, Sternenhimm, Effekt, RGBW, Farbwechsel, Fernbedienung, dimmbar, Dimmer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 43,37* | € 54,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 51,55* | € 68,03* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 56,43* | € 74,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|