Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
LED BAD Deckenleuchte BOLSA, Chrom, Acryl Transparent klar, Ø 41 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-682410506
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
682410506
EAN/GTIN:
4017807280845
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
LED BAD Deckenleuchte BOLSA, Chrom, Acryl Transparent klar, Ø 41 cm
Diese moderne und stilvolle Deckenleuchte macht in jedem Wohnambiente eine gute Figur.
Diese Leuchte aus dem Hause Trio-Leuchten ist ein echter Hingucker in jedem Raum. Durch das Transparent klare Glas, mit der Blasen Optik, wirkt diese Leuchte wie ein besonderes Designer Stück.
Dank Schutzklasse IP44, Spritzwasser geschützt, eignet sie sich perfekt für Ihr Badezimmer.
Die Deckenleuchte hat einen Durchmesser von 41 cm und eine Höhe von 16 cm.
Ausgestattet ist die Leuchte mit fünf fest verbauten SMD LED mit je 3,1 Watt und 310 Lumen von Osram.
Die Lichtfarbe liegt bei 3000K und ist somit warmweiß.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 16 cm, Durchmesser: 41 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (5 x 3,1 Watt)
Lichtstärke:
5 x 310 Lumen = 1550 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,3 kg
... >
Badleuchten
>
Bad Deckenbeleuchtung
>
Bad Deckenleuchten
Weitere Suchbegriffe:
LED Anbaudeckenleuchte
,
LED Deckenanbauleuchte
,
anbaudeckenleuchte trio
,
anbaudeckenleuchte 3000k
,
deckenanbauleuchte
,
682410506
,
Trio
,
Trio-Leuchten
,
Serie 2824
,
LED Bad-Leuchten
,
LED Bad-Lampen
,
LED Badezimmerleuchten
,
LED Badezimmerlampen
,
LED Bad-Deckenleuchten
,
LED Bad-Deckenlampen
,
LED Badezimmerdeckenleuchten
,
LED Badezimmerdeckenlampen
,
Trio LED Bad-Leuchten
,
Trio LED Bad-Lampen
,
Trio LED Badezimmerleuchten
,
Trio LED Badezimmerlampen
,
Trio LED Bad-Deckenleuchten
,
Trio LED Bad-Deckenlampen
,
Trio LED Badezimmerdeckenleuchten
,
Trio LED Badezimmerdeckenlampen
,
Trio Leuchten
,
LED Bad-Leuchte
,
LED Bad-Lampe
,
LED Badezimmerleuchte
,
LED Badezimmerlampe
,
LED Bad-Deckenleuchte
,
LED Bad-Deckenlampe
,
LED Badezimmerdeckenleuchte
,
LED Badezimmerdeckenlampe
,
Trio LED Bad-Leuchte
,
Trio LED Bad-Lampe
,
Trio LED Badezimmerleuchte
,
Trio LED Badezimmerlampe
,
Trio LED Bad-Deckenleuchte
,
Trio LED Bad-Deckenlampe
,
Trio LED Badezimmerdeckenleuchte
,
Trio LED Badezimmerdeckenlampe
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 104,13*
€ 130,85*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 108,25*
€ 133,93*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 109,93*
€ 137,49*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 143,22*
€ 177,50*
Lager 1039
4 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 234,64*
€ 286,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares IWL-60004 Badezimmer Deckenleuchte
Smartwares
IWL-60004
ab € 16,79*
Sonstiges
TRIO CLARIMO Deckenbeleuchtung 18 W
TRIO Leuchten
659011801
ab € 25,12*
Sonstiges
TRIO CLARIMO Deckenbeleuchtung 18 W
TRIO Leuchten
659011887
ab € 24,93*
Sonstiges
TRIO Condus Deckenbeleuchtung E27
TRIO Leuchten
6801011-06
ab € 26,49*
Sonstiges
TRIO Condus Deckenbeleuchtung E27
TRIO Leuchten
6801011-07
ab € 25,93*
Sonstiges
TRIO Condus Deckenbeleuchtung E27
TRIO Leuchten
6801011-01
ab € 25,07*
Sonstiges
Deckenleuchte VRANOS fürs Bad, IP44, Aluminium silber, Abdeckung opal, Ø 24cm
Globo
32112
ab € 24,86*
Sonstiges
Elegante schlichte LED Badleuchte APART, Chrom, Acryl weiß, Ø 41 cm
TRIO Leuchten
659412406
ab € 45,54*
Sonstiges
LED Deckenlampe fürs Bad, Alu silber mit Abdeckung opalweiß, Ø 24cm
Globo
32112-LM
ab € 30,42*
Sonstiges
LED Deckenleuchten im 2er SET fürs Bad aus gebürstetem Stahl & Glas, Ø 28 cm
Smartwares
IWLS60004
ab € 32,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen