Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bad Deckenleuchte CINZIA Chrom mit Kristall Effekt & Dimmer 40x40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bad Deckenleuchte CINZIA Chrom mit Kristall Effekt & Dimmer 40x40cm
LED Bad Deckenleuchte CINZIA Chrom mit Kristall Effekt & Dimmer 40x40cm
LED Bad Deckenleuchte CINZIA Chrom mit Kristall Effekt & Dimmer 40x40cm
LED Bad Deckenleuchte CINZIA Chrom mit Kristall Effekt & Dimmer 40x40cm
LED Bad Deckenleuchte CINZIA Chrom mit Kristall Effekt & Dimmer 40x40cm
LED Bad Deckenleuchte CINZIA Chrom mit Kristall Effekt & Dimmer 40x40cm
LED Bad Deckenleuchte CINZIA Chrom mit Kristall Effekt & Dimmer 40x40cm
LED Bad Deckenleuchte CINZIA Chrom mit Kristall Effekt & Dimmer 40x40cm
Artikel-Nr.:
     1609-686512406
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     686512406
EAN/GTIN:
     4017807507829
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte

LED Bad Deckenleuchte CINZIA Chrom mit Kristall Effekt & Dimmer 40x40cm

Die Deckenleuchte CINZIA kann Ihren Wohnbereich optimal in Szene setzen, denn die Leuchte beeindruckt mit einem Mix aus Modernität und klaren Formen.

Durch die zeitlose Optik und das flache Design eröffnen sich zahlreiche Anwendungs- und Gestaltungsmöglichkeiten, so ergänzt die Leuchte klassische und moderne Einrichtungen und lässt sich vielseitig einsetzen.

Dank Schutzart IP44 ist die Lampe gegen Spritzwasser geschützt und damit perfekt fürs Badezimmer geeignet. Das eckige und besonders flache Design in Kombination mit einem chromfarbigen Rand und einem weißen Acrylcover mit Kristalleffekt passt sich mühelos jedem Wohnstil und Farbkonzept an. Dabei hat die Lampe eine Größe von 40 x 40 cm sowie eine Höhe von nur 3 cm.

Mit einem integrierten SWITCH Dimmer sorgt die Deckenlampe zudem für optimale Lichtverhältnisse. Über einen herkömmlichen Lichtschalter kann die Abstufung der Helligkeit von 100% auf 50 % oder auf 25 % ermöglicht werden.
Die extra flache Leuchte verfügt über ein fest verbautes LED Leuchtmittel mit einer Lichtstärke von 2700 Lumen, 22 Watt und 3000 Kelvin (Warm Weiß).

Ob als stylishe Deckenlampe in großzügigen Fluren und Dielen, als cooler Blickfang in Ihrem Badezimmer oder auch als schöne Designerlampe im Treppenhaus - diese vielseitige Deckenleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch garantiert in jeder Hinsicht gerecht.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Acryl
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 3 cm, Breite: 40 cm, Tiefe: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 22 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2700 Lumen = 2700 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,04 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, Badbeleuchtung, Badezimmerlampen, Badezimmerleuchten, Badlampen, Badleuchten, Gäste, WC, Badezimmer, Bad, Küchendeckenlampen, Beleuchtung, eckig, quadratisch, flache, geometrische, dimmbar, Dimmer, Flur, Ankleidezimmer, Räume, Küche, Arbeitsfläche, für, die, über, indirekte, Galeriebeleuchtung, offene, Galerie, Loftlampen, Treppenhaus, Flurbeleuchtung, Flurlampen, Flurleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, IP44, Silber, Kristall-Effekt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 57,71*
€ 70,79*
1
€ 5,95*
ab € 57,14*
€ 74,21*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 59,08*
€ 76,16*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 65,52*
€ 84,38*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R62932001
ab € 55,93*
Ähnlich
TRIO Leuchten
689314032
ab € 53,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.